FLOMEC TM30SQ9GMD 電子流量計、タービン、40 ~ 400 gpm 流量範囲、3 インチスピゴット
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 流量計 |
正確さ | + / - 3% |
接続サイズ | 3" |
接続タイプ | スピゴット |
タイプを表示します。 | LCD |
ディスプレイユニット | bbl.、cu。 cm、cu。 フィート、立方メートル。 m、ガロン、リットル、オンス、クォート |
フローマテリアル | 水ベースの非腐食性流体 |
フローレンジ | 40〜400 gpm |
フロー範囲@GPH | 2400〜24000 |
流体温度範囲 | 32〜140度F |
パイプサイズについて | 3" |
周波数範囲 | 28〜287 Hz |
高さ | 5 17 / 50 " |
住宅資材 | PVC |
長さ | 11.5 " |
マックス。 圧力 | 225 psig |
マックス。 粘度 | 20 CPS |
電源要件 | 2つのAAAアルカリ電池 |
ローター素材 | PVDF |
センサータイプ | タービン |
タイプ | タービン |
幅(Width) | 3.5 " |
原産国 | USA |
モデル | フローレンジ | 接続タイプ | 接続サイズ | マックス。 圧力 | 流体温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM07SQ9GMA | 7.6〜76 lpm | スピゴット | 3 / 4 " | 225 psig | 32〜140度F | ¥88,440 | |
TM15SQ9GMB | 38〜380 lpm | スピゴット | 1.5 " | 225 psig | 32〜140度F | ¥114,641 | |
TM20SQ9GMB | 76〜760 lpm | スピゴット | 2" | 225 psig | 32〜140度F | ¥124,255 | |
TM05NQ9GMA | 1〜10 gpm | FNPT | 1 / 2 " | 225 psig | 32〜140度F | ¥84,700 | |
TM07NQ9GMA | 7.6〜76 lpm | FNPT | 3 / 4 " | 225 psig | 32〜140度F | ¥92,456 | |
TM10NQ9GMA | 5〜50 gpm | FNPT | 1" | 225 psig | 32〜140度F | ¥106,536 | |
TM15NQ9GMB | 38〜380 lpm | FNPT | 1.5 " | 225 psig | 32〜140度F | ¥123,609 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。