WALTER TOOLS ジョバードリル 20mm 超硬
形式 | モデル | シャンク径 | 切断方向 | 終了 | フルートの長さ | グレード | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | ポイント角度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2481-20 | 14.5 mm | 左手 | コーティングされていない | 25 mm | 高パフォーマンスの | F2481 | 150 mm | 140度 | ¥141,937 | |
B | F2481TMS-20 | 14.5 mm | 左手 | TMS | 25 mm | 高パフォーマンスの | F2481 | 150 mm | 140度 | ¥169,266 | |
C | F2482-20 | 18.2 mm | 右手 | コーティングされていない | 25 mm | 高パフォーマンスの | F2482 | 150 mm | 140度 | ¥128,148 | |
D | F2482TMS-20 | 18.2 mm | 右手 | TMS | 25 mm | 高パフォーマンスの | F2482 | 150 mm | 140度 | ¥153,822 | |
E | A3687-20 | 20 mm | 右手 | コーティングされていない | 202 mm | K20F | A3687 | 254 mm | 120度 | ¥220,674 | |
F | A3487-20 | 20 mm | 右手 | コーティングされていない | 153 mm | K20F | A3487 | 205 mm | 120度 | ¥165,945 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ホースリール取り付けブラケット
- トラック照明トラックとコネクタ
- グラウンドバーキット
- ボーリングバー
- ドアルーバー
- 訪問数
- コンクリートの混合と準備
- 温度と湿度の測定
- テストポンプ
- ホースよだれかけと消火栓
- GENERAL ELECTRIC IECコンビネーションモータースターター
- BETA ねじ回し
- YELLOW JACKET 華氏ドライマニホールドゲージ
- KERN AND SOHN 密度決定セット
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、11 / 16-12 Un
- POWER FIRST ロータリースイッチ
- DAYTON フィルターセット
- SALISBURY クラス 00 電気手袋キット、11 インチ、レッド
- BUSSMANN FNM 時間遅延補助ヒューズ、13/32 x 1-1/2 インチ