入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 流量計 |
正確さ | + / - 3% |
接続サイズ | 3 / 4 " |
接続タイプ | FNPT |
タイプを表示します。 | LCD |
ディスプレイユニット | bbl.、cu。 cm、cu。 フィート、立方メートル。 m、ガロン、リットル、オンス、クォート |
フローマテリアル | 水ベースの非腐食性流体 |
フローレンジ | 7.6〜76 lpm |
フロー範囲@GPH | 120〜1200 |
フロー範囲(GPM) | 2へ20 |
流体温度範囲 | 32〜140度F |
パイプサイズについて | 3 / 4 " |
周波数範囲 | 37〜370 Hz |
高さ | 2 9 / 10 " |
住宅資材 | PVC |
長さ | 6 1 / 10 " |
マックス。 圧力 | 225 psig |
マックス。 粘度 | 20 CPS |
電源要件 | 2つのAAAアルカリ電池 |
ローター素材 | PVDF |
センサータイプ | タービン |
タイプ | タービン |
幅(Width) | 2 1 / 10 " |
船の重量(kg) | 0.38 |
原産国 | USA |
モデル | フローレンジ | 接続タイプ | 接続サイズ | マックス。 圧力 | 流体温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM07SQ9GMA | 7.6〜76 lpm | スピゴット | 3 / 4 " | 225 psig | 32〜140度F | ¥88,440 | |
TM15SQ9GMB | 38〜380 lpm | スピゴット | 1.5 " | 225 psig | 32〜140度F | ¥114,641 | |
TM20SQ9GMB | 76〜760 lpm | スピゴット | 2" | 225 psig | 32〜140度F | ¥124,255 | |
TM05NQ9GMA | 1〜10 gpm | FNPT | 1 / 2 " | 225 psig | 32〜140度F | ¥84,700 | |
TM10NQ9GMA | 5〜50 gpm | FNPT | 1" | 225 psig | 32〜140度F | ¥106,536 | |
TM15NQ9GMB | 38〜380 lpm | FNPT | 1.5 " | 225 psig | 32〜140度F | ¥123,609 | |
TM20NQ9GMB | 76〜760 lpm | FNPT | 2" | 225 psig | 32〜140度F | ¥130,982 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。