入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子流量計 |
正確さ | + / - 1% |
接続サイズ | 3 / 4 " |
接続タイプ | FNPT |
タイプを表示します。 | LCD |
ディスプレイユニット | ギャル。 |
フローマテリアル | 化学薬品、腐食性流体、燃料、溶剤、水、水のような液体 |
フローレンジ | 7.6〜76 lpm |
フロー範囲@GPH | 120〜1200 |
フロー範囲(GPM) | 2へ20 |
流体温度範囲 | 14〜140度F |
パイプサイズについて | 3 / 4 " |
周波数範囲 | 37〜370 Hz |
高さ | 2 8 / 25 " |
住宅資材 | 316 SS |
長さ | 4 3 / 10 " |
マックス。 圧力 | 1500のプサイ |
マックス。 粘度 | 20 CPS |
電源要件 | 2つのAAAアルカリ電池 |
ローター素材 | PVDF |
センサータイプ | タービン |
タイプ | タービン |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 1.15 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | マックス。 圧力 | 接続サイズ | フローレンジ | 正確さ | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2S05NQ9GMA | 1500のプサイ | 1 / 2 " | 3.8〜38 lpm | + / - 1.5% | 316 SS | ¥225,798 | ||
G2S10NQ9GMA | 1500のプサイ | 1" | 19〜190 lpm | + / - 1% | 316 SS | ¥235,114 | ||
G2S15NQ9GMB | 1500のプサイ | 1.5 " | 38〜380 lpm | +/- 0.75% | 316 SS | ¥310,602 | ||
G2S20NQ9GMB | 1500のプサイ | 2" | 76〜760 lpm | +/- 0.75% | 316 SS | ¥408,391 | ||
G2A05NQ9GMA | 300のプサイ | 1 / 2 " | 3.8〜38 lpm | + / - 1.5% | アルミニウム | ¥191,551 | ||
G2A10NQ9GMA | 300のプサイ | 1" | 19〜190 lpm | + / - 1% | アルミニウム | ¥198,468 | ||
G2A20NQ9GMB | 300のプサイ | 2" | 76〜760 lpm | +/- 0.75% | アルミニウム | ¥309,185 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。