GPIMETERS G2H07NQ9GMV 電子流量計、タービン、2 ~ 20 gpm 流量範囲、3/4 FNPT
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子流量計 |
正確さ | + / - 1% |
接続サイズ | 3 / 4 " |
接続タイプ | FNPT |
タイプを表示します。 | LCD |
ディスプレイユニット | ギャル。 |
フローマテリアル | 化学薬品、腐食性流体、水、水のような液体 |
フローレンジ | 7.6〜76 lpm |
フロー範囲@GPH | 120へ1200 |
フロー範囲(GPM) | 2へ20 |
流体温度範囲 | 14〜140度F |
パイプサイズについて | 3 / 4 " |
周波数範囲 | 37〜370 Hz |
高さ | 2 8 / 25 " |
住宅資材 | 316 SS |
長さ | 4 3 / 10 " |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
マックス。 粘度 | 20 CPS |
電源要件 | 2つのAAAアルカリ電池 |
ローター素材 | PVDF |
センサータイプ | タービン |
タイプ | タービン |
幅(Width) | 2" |
プロダクト | モデル | マックス。 圧力 | 接続サイズ | フローレンジ | 正確さ | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2H10NQ9GMV | 3000のプサイ | 1" | 19〜190 lpm | + / - 1% | 316 SS | ¥305,134 | 見積依頼
| |
G2P05NQ9GMA | 100のプサイ | 1 / 2 " | 3.8〜38 lpm | + / - 1.5% | PVDF | ¥303,978 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。