VESTIL HBS-84 構造カンチレバー ブレース セット、サイズ 44.8 インチ x 96 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カンチレバーラックブレースセット |
色 | 青 |
カラムの高さ | 96 " |
列の間隔 | 48 " |
コンポーネント | ブレースセット |
深さ | 1.9375 " |
斜めブレースの幅 | 64 3 / 4 " |
高さ | 1.31 " |
水平ブレースの幅 | 44 3 / 4 " |
含まれています | 取り付け用ハードウェア |
長さ | 2.375 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | セット |
中括弧の数 | 2 つの水平ブレースと 1 つの斜めブレース |
取り付け穴の数 | 4 |
パックサイズ | 3 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hbs-84.pdf |
タイプ | アップライトカンチレバーラック96に適合 |
幅(Width) | 64.75 " |
で動作します | SAC-812、SAC-824、SAC-836、SAC-848、DAC-812、DAC-824、DAC-836、DAC-848 |
船の重量(kg) | 13.5 |
船高(cm) | 243.84 |
船の長さ(cm) | 6.03 |
船幅(cm) | 113.67 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | カラムの高さ | 列の間隔 | 斜めブレースの幅 | 水平ブレースの幅 | 中括弧の数 | パックサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBS-10123 | 56.75 " | 120 "、144" | 36 " | 56 3 / 4 " | 32 3 / 4 " | 3 つの水平ブレースと 2 つの斜めブレース | 5 | 直立カンチレバー ラック 120 および 144 に適合 | ¥40,546 | 見積依頼
| |
HBS-10124 | 64.75 " | 120 "、144" | 48 " | 64 3 / 8 " | 44 3 / 4 " | 3 つの水平ブレースと 2 つの斜めブレース | 5 | 直立カンチレバー ラック 120 および 144 に適合 | ¥45,896 | 見積依頼
| |
HBS-10125 | 73.12 " | 120 "、144" | 60 " | 73 1 / 8 " | 56 3 / 4 " | 3 つの水平ブレースと 2 つの斜めブレース | 5 | 直立カンチレバー ラック 120 および 144 に適合 | ¥55,834 | 見積依頼
| |
HBS-10126 | 82.75 " | 120 "、144" | 72 " | 82 3 / 4 " | 68 3 / 4 " | 3 つの水平ブレースと 2 つの斜めブレース | 5 | 直立カンチレバー ラック 120 および 144 に適合 | ¥83,887 | 見積依頼
| |
HBS-83 | 56.75 " | 96 " | 36 " | 56 3 / 4 " | 32 3 / 4 " | 2 つの水平ブレースと 1 つの斜めブレース | 3 | アップライトカンチレバーラック96に適合 | ¥23,404 | 見積依頼
| |
HBS-85 | 73.12 " | 96 " | 60 " | 73 1 / 8 " | 56 3 / 4 " | 2 つの水平ブレースと 1 つの斜めブレース | 3 | アップライトカンチレバーラック96に適合 | ¥28,022 | 見積依頼
| |
HBS-86 | 82.75 " | 96 " | 72 " | 82 3 / 4 " | 68 3 / 4 " | 2 つの水平ブレースと 1 つの斜めブレース | 3 | アップライトカンチレバーラック96に適合 | ¥44,969 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。