GPIMETERS TM10NPOXXC 流量計、タービン、5 ~ 50 gpm 流量範囲、パルス出力、1 FNPT
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タービン流量計 |
正確さ | + / - 3% |
ボディサイズ | 1" |
接続サイズ | 1" |
接続タイプ | FNPT |
フローレンジ | 19〜190 lpm |
フロー範囲(GPM) | 5へ50 |
流体温度範囲 | 32〜140度F |
パイプサイズについて | 1" |
住宅資材 | PVC |
マックス。 圧力 | 225のプサイ |
出力タイプ | パルス |
全体の長さ(Overall Length) | 6.6 " |
電源要件 | 9〜35V DC |
タイプ | タービン |
モデル | フローレンジ | 接続タイプ | 接続サイズ | マックス。 圧力 | 流体温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM050-LP | 1〜10 gpm | スピゴット | 1 / 2 " | 225のプサイ | 32〜140度F | ¥111,860 | 見積依頼
|
TM075-LP | 2〜20 gpm | スピゴット | 3 / 4 " | 225のプサイ | 32〜140度F | ¥121,142 | 見積依頼
|
TM100-B | 5〜50 gpm | BSPP女性 | 1" | 150のプサイ | 32〜140度F | ¥126,140 | 見積依頼
|
TM100-BP | 5〜50 gpm | BSPP女性 | 1" | 150のプサイ | 32〜140度F | ¥126,140 | 見積依頼
|
TM100-LP | 5〜50 gpm | スピゴット | 1" | 225のプサイ | 32〜140度F | ¥137,802 | 見積依頼
|
TM150-B | 10〜100 gpm | BSPP女性 | 1.5 " | 150のプサイ | 32〜140度F | ¥143,752 | 見積依頼
|
TM150-BP | 10〜100 gpm | BSPP女性 | 1.5 " | 150のプサイ | 32〜140度F | ¥143,752 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。