GPIMETERS OM004S513-222 電子流量計、オーバルギア、0.002 ~ 0.158 gpm 流量範囲、1/8 FNPT
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子流量計 |
正確さ | + / - 0.5% |
接続サイズ | 1 / 8 " |
接続タイプ | FNPT |
フローマテリアル | 化学薬品、潤滑剤、オイル、濃厚な液体 |
フローレンジ | 0.008〜0.6 lpm |
フロー範囲@GPH | 0.13へ9.5 |
フロー範囲(GPM) | 0.002へ0.158 |
流体温度範囲 | -4から250度NS |
パイプサイズについて | 1 / 8 " |
周波数範囲 | 0.35〜27.9 Hz |
住宅資材 | 316 SS |
長さ | 2 3 / 4 " |
マックス。 圧力 | 495 PSI |
マックス。 粘度 | 4600SUS |
Oリング素材 | PTFE |
出力タイプ | リードスイッチとホール効果 |
電源要件 | 5 / 24V DC |
センサータイプ | リードスイッチとホール効果 |
タイプ | オーバルギア |
プロダクト | モデル | 接続サイズ | フローレンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
OM008S513-222 | 3 / 8 " | 0.25〜9.17 lpm | ¥307,635 | 見積依頼
| |
OM006S513-222 | 1 / 4 " | 0.033〜1.67 lpm | ¥279,254 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。