入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 流量計 |
正確さ | + / - 1.5% |
周りの派遣社員。 範囲 | 32〜140度F |
接続サイズ | 1" |
接続タイプ | FNPT |
タイプを表示します。 | LCD |
ディスプレイユニット | ガロン/リットル |
フィッティングサイズ | 1" |
フローマテリアル | 燃料、潤滑剤、石油製品 |
フローレンジ | 1〜11 lpm |
フロー範囲@GPH | 18へ180 |
フロー範囲(GPM) | 0.3へ3 |
流体温度範囲 | 14〜140度F |
パイプサイズについて | 1" |
住宅資材 | アルミニウム |
長さ | 4" |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 粘度 | 530SUS |
圧力定格 | 300 PSI |
再現性 | .5 |
ローター素材 | ナイロン |
ストレーナー | 28メッシュ |
タイプ | タービン |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 9026204000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フローレンジ | 接続サイズ | 接続タイプ | フローマテリアル | 流体温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03A31GM | 11〜190 lpm | 1" | FNPT | 燃料、潤滑剤、石油製品 | 14〜140度F | ¥108,819 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。