アイテム価格 | 電子流量計 |
正確さ | + / - 1.5% |
接続サイズ | 2" |
接続タイプ | FNPT |
タイプを表示します。 | LCD |
ディスプレイユニット | ガロン/リットル |
フローマテリアル | 燃料、潤滑剤、石油製品 |
フローレンジ | 114〜1135 lpm |
フロー範囲@GPH | 1800へ18000 |
フロー範囲(GPM) | 30へ300 |
流体温度範囲 | 14〜140度F |
パイプサイズについて | 2" |
住宅資材 | アルミニウム |
長さ | 4" |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 粘度 | 530SUS |
ローター素材 | ナイロン |
タイプ | タービン |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。