GPIMETERS TM200-B 水道メーター、タービン、20 ~ 200 gpm 流量範囲、2 BSPP
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 流量計 |
正確さ | + / - 3% |
接続サイズ | 2" |
接続タイプ | BSPP女性 |
深さ | 2.4 " |
フローレンジ | 20〜200 gpm |
流体温度範囲 | 32〜140度F |
パイプサイズについて | 2" |
高さ | 4.2 " |
材料 | PVC |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
タイプ | タービン |
幅(Width) | 7.5 " |
原産国 | US |
モデル | フローレンジ | 接続タイプ | 接続サイズ | マックス。 圧力 | 流体温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM050-LP | 1〜10 gpm | スピゴット | 1 / 2 " | 225のプサイ | 32〜140度F | ¥111,860 | 見積依頼
|
TM075-LP | 2〜20 gpm | スピゴット | 3 / 4 " | 225のプサイ | 32〜140度F | ¥121,142 | 見積依頼
|
TM100-B | 5〜50 gpm | BSPP女性 | 1" | 150のプサイ | 32〜140度F | ¥126,140 | 見積依頼
|
TM100-BP | 5〜50 gpm | BSPP女性 | 1" | 150のプサイ | 32〜140度F | ¥126,140 | 見積依頼
|
TM100-LP | 5〜50 gpm | スピゴット | 1" | 225のプサイ | 32〜140度F | ¥137,802 | 見積依頼
|
TM150-B | 10〜100 gpm | BSPP女性 | 1.5 " | 150のプサイ | 32〜140度F | ¥143,752 | 見積依頼
|
TM150-BP | 10〜100 gpm | BSPP女性 | 1.5 " | 150のプサイ | 32〜140度F | ¥143,752 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。