GPIMETERS OM025A001-820M4 機械式流量計、楕円形ギア、2.6 ~ 40 gpm 流量範囲、1 FNPT
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 機械式流量計 |
正確さ | + / - 1% |
接続サイズ | 1" |
接続タイプ | FNPT |
ディスプレイ | メカニカル |
タイプを表示します。 | メカニカル |
フローマテリアル | 化学薬品、潤滑剤、オイル、濃厚な液体 |
フローレンジ | 2.6〜40 gpm |
流体温度範囲 | -4から250度NS |
パイプサイズについて | 1" |
住宅資材 | アルミニウム |
マックス。 圧力 | 580 PSI |
マックス。 粘度 | 4600SUS |
Oリング素材 | バイトン |
タイプ | オーバルギア |
プロダクト | モデル | 正確さ | 接続サイズ | タイプを表示します。 | ディスプレイユニット | フローレンジ | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM015A001-826R7G | + / - 0.5% | 1 / 2 " | LCD | cu。 m、ガロン、kg、リットル、ポンド | 1〜40 lpm | アルミニウム | ¥361,039 | 見積依頼
| |
OM015A511-222 | + / - 0.5% | 1 / 2 " | - | - | 1〜40 lpm | アルミニウム | ¥336,167 | 見積依頼
| |
OM015A001-822R5G | + / - 0.5% | 1 / 2 " | LCD | ギャル。 | 1〜40 lpm | アルミニウム | ¥423,281 | 見積依頼
| |
OM040S003-822R5G | + / - 0.5% | 1.5 " | LCD | ギャル。 | 15〜250 lpm | 316 SS | ¥929,745 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。