EATON GH781-4R250 編組ホース ID 0.25 インチ Od 0.56 インチ 長さ 250 フィート
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
アイテム価格 | 油圧ホース |
カバー材質 | 合成ゴム |
ダッシュサイズ | 4 |
直径内ホース | 1 / 4 " |
ホースの長さ | 250、複数の長さ |
直径外のホース | 0.53 " |
最小 曲げ半径 | 2" |
作動圧力 | 6500 PSI |
強化 | 2ワイヤーブレード |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -40から212F |
チューブ材質 | 合成ゴム |
タイプ | リールのバルク |
UPC | 678146074898 |
船の重量(kg) | 27.22 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 4009220050 |
原産国 | US |
モデル | ダッシュサイズ | 直径内ホース | ホースの長さ | 直径外のホース | 最小 曲げ半径 | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH781-6R250 | 6 | 3 / 8 " | 250、複数の長さ | 0.69 " | 2.5 " | 5300 PSI | ¥497,252 | |
GH781-8R250 | 8 | 1 / 2 " | 250、複数の長さ | 0.81 " | 3.5 " | 4500 PSI | ¥537,569 | |
GH781-10R250 | 10 | 5 / 8 " | 250、複数の長さ | 0.93 " | 4" | 4000のプサイ | ¥685,954 | |
GH781-12R250 | 12 | 3 / 4 " | 250、複数の長さ | 1.1 " | 4.75 " | 3500のプサイ | ¥851,330 | |
GH781-16R150 | 16 | 1" | 150、複数の長さ | 1.42 " | 6" | 3000のプサイ | ¥604,766 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。