GPIMETERS OM015A001-822R5G 電子流量計、オーバルギア、0.26 ~ 10.6 gpm 流量範囲、1/2 FNPT
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子流量計 |
正確さ | + / - 0.5% |
接続サイズ | 1 / 2 " |
接続タイプ | FNPT |
タイプを表示します。 | LCD |
ディスプレイユニット | ギャル。 |
フローマテリアル | 潤滑剤、オイル、濃い液体 |
フローレンジ | 1〜40 lpm |
フロー範囲@GPH | 15.6へ636 |
フロー範囲(GPM) | 0.26へ10.6 |
流体温度範囲 | -22から176度NS |
パイプサイズについて | 1 / 2 " |
周波数範囲 | 2.8〜112 Hz |
高さ | 6" |
住宅資材 | アルミニウム |
長さ | 4 3 / 10 " |
マックス。 圧力 | 990 PSI |
マックス。 粘度 | 1000 CPS |
Oリング素材 | FKM |
出力タイプ | 4〜20mAのスケーリングされたパルス |
電源要件 | 8〜24V DC |
ローター素材 | PPS |
センサータイプ | オーバルギア |
タイプ | オーバルギア |
幅(Width) | 4 3 / 10 " |
プロダクト | モデル | 正確さ | 接続サイズ | タイプを表示します。 | ディスプレイユニット | フローレンジ | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM015A001-826R7G | + / - 0.5% | 1 / 2 " | LCD | cu。 m、ガロン、kg、リットル、ポンド | 1〜40 lpm | アルミニウム | ¥361,039 | 見積依頼
| |
OM015A511-222 | + / - 0.5% | 1 / 2 " | - | - | 1〜40 lpm | アルミニウム | ¥336,167 | 見積依頼
| |
OM040S003-822R5G | + / - 0.5% | 1.5 " | LCD | ギャル。 | 15〜250 lpm | 316 SS | ¥929,745 | 見積依頼
| |
OM025A001-820M4 | + / - 1% | 1" | メカニカル | - | 2.6〜40 gpm | アルミニウム | ¥519,526 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。