入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子流量計 |
正確さ | + / - 1% |
接続サイズ | 1 / 8 " |
接続タイプ | FNPT |
タイプを表示します。 | LCD |
ディスプレイユニット | ギャル。 |
フローマテリアル | 潤滑剤、オイル、濃厚な液体、水、水ベース |
フローレンジ | 0.0167〜0.6 lpm |
フロー範囲@GPH | 0.26へ9.5 |
フロー範囲(GPM) | 0.0043へ0.158 |
流体温度範囲 | -22から176度NS |
パイプサイズについて | 1 / 8 " |
周波数範囲 | 0.78〜28 Hz |
高さ | 4 4 / 5 " |
住宅資材 | 316 SS |
長さ | 2 17 / 25 " |
マックス。 圧力 | 495 PSI |
マックス。 粘度 | 1000 CPS |
Oリング素材 | PTFEカプセル化FKM |
出力タイプ | 4〜20mAのスケーリングされたパルス |
電源要件 | 8〜24V DC |
センサータイプ | オーバルギア |
タイプ | オーバルギア |
幅(Width) | 4 9 / 10 " |
船の重量(kg) | 2.05 |
原産国 | AU |
モデル | 電源要件 | 接続サイズ | フローレンジ | 高さ | 住宅資材 | マックス。 圧力 | Oリング素材 | 出力タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM006S513-822R5G | 8Vから24Vへ | 1 / 4 " | 0.0333〜1.6667 lpm | 4 4 / 5 " | 316 SS | 495 PSI | PTFEカプセル化FKM | 4〜20 ma、スケーリングされたパルス | ¥370,009 | |
OM008S513-822R5G | 8Vから24Vへ | 3 / 8 " | 0.25〜9.167 lpm | 5" | 316 SS | 495 PSI | PTFEカプセル化FKM | 4〜20 ma、スケーリングされたパルス | ¥348,954 | |
OM004A511-822R5G | 8〜24V DC | 1 / 8 " | 0.0167〜0.6 lpm | 4 4 / 5 " | アルミニウム | 220のプサイ | FKM | 4〜20mAのスケーリングされたパルス | ¥292,808 | |
OM006A511-822R5G | 8〜24V DC | 1 / 4 " | 0.0333〜1.6667 lpm | 4 4 / 5 " | アルミニウム | 220のプサイ | FKM | 4〜20mAのスケーリングされたパルス | ¥299,546 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。