GPIMETERS 01N12LM 水道メーター、3 ~ 30 gpm 流量範囲、1 BSPT メス
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 流量計 |
正確さ | + / - 5% |
ボディサイズ | 1" |
接続サイズ | 1" |
接続タイプ | BSPT女性 |
タイプを表示します。 | LCD |
ディスプレイユニット | リットル |
フローレンジ | 10〜100 lpm |
フロー範囲(GPM) | 3へ30 |
流体温度範囲 | 14〜130度F |
パイプサイズについて | 1" |
住宅資材 | ナイロン |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
最大。 圧力降下 | 1.5のプサイ |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
電源要件 | 2つのAAAアルカリ電池 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。