GPIMETERS A1Q9GMN100NA1 電子流量計、タービン、3 ~ 50 gpm 流量範囲、1 FNPT
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子流量計 |
正確さ | + / - 1.5% |
接続サイズ | 1" |
接続タイプ | FNPT |
タイプを表示します。 | LCD |
ディスプレイユニット | ギャル。 |
フローマテリアル | 水、水ベースの非腐食性流体、水のような液体 |
フローレンジ | 11〜190 lpm |
フロー範囲@GPH | 180へ3000 |
フロー範囲(GPM) | 3へ50 |
流体温度範囲 | 0〜129度F |
パイプサイズについて | 1" |
周波数範囲 | 36.5〜608.3 Hz |
高さ | 2.5 " |
住宅資材 | アルミニウム |
長さ | 4" |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 粘度 | 20 CPS |
電源要件 | 2つのAAAアルカリ電池 |
ローター素材 | ナイロン |
センサータイプ | タービン |
タイプ | タービン |
幅(Width) | 2" |
モデル | フローレンジ | 接続サイズ | 接続タイプ | フローマテリアル | マックス。 圧力 | 流体温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1Q9GMA100NA1 | 11〜190 lpm | 1" | FNPT | 燃料 | 300のプサイ | 0〜129度F | ¥176,793 | 見積依頼
|
A1Q9GMN025NA1 | 1〜11 lpm | 1" | FNPT | 水、水ベースの非腐食性流体、水のような液体 | 300のプサイ | 0〜129度F | ¥185,442 | 見積依頼
|
A1Q9GMA200NA2 | 114〜1135 lpm | 2" | FNPT | 燃料 | 300のプサイ | 0〜129度F | ¥451,690 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。