入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子流量計 |
正確さ | + / - 2% |
周りの派遣社員。 範囲 | 32〜140度F |
接続サイズ | 1" |
接続タイプ | FNPT×MNPT |
タイプを表示します。 | 標準LCD |
ディスプレイユニット | ギャル。 |
フィッティングサイズ | 1" |
フローマテリアル | 農薬 |
フローレンジ | 7〜75 lpm |
フロー範囲@GPH | 120へ13200 |
フロー範囲(GPM) | 2へ20 |
流体温度範囲 | 15〜130度F |
パイプサイズについて | 1" |
住宅資材 | PTBポリエステル |
長さ | 6" |
マックス。 圧力 | 50のプサイ |
マックス。 粘度 | 463SUS |
Oリング素材 | フッ化炭素 |
圧力定格 | 50 PSI |
再現性 | .5 |
ローター素材 | PTBポリエステル |
タイプ | ナットディスク |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 9028200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ディスプレイユニット | 接続サイズ | フローレンジ | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 流体温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM300HL / R | リットル | 1" | 7〜75 lpm | FNPT×MNPT | 50のプサイ | 15〜130度F | ¥97,388 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。