アイテム価格 | 外側コーナーツール |
ブレード材質 | ステンレス鋼 |
ブレードタイプ | 柔軟性 |
ブレード幅 | 4" |
Handle | オーバーモールド |
ハンドルデザイン | ストレート |
ハンドルの長さ | 5.5 " |
長さ | 12 " |
UPC | 079423094255 |
幅(Width) | 5.25 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8205595510 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。