FLOMEC QSE40FAPQ9XXXC 電磁流量計、10 ~ 600 gpm 流量範囲、4 インチ フランジ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子流量計 |
正確さ | + / - 0.5% |
接続サイズ | 4" |
接続タイプ | フランジ付き |
タイプを表示します。 | LCD |
ディスプレイユニット | ギャル。 |
フローマテリアル | 水、水ベースの非腐食性流体 |
フローレンジ | 38〜2271 lpm |
フロー範囲@GPH | 600へ36000 |
フロー範囲(GPM) | 10へ600 |
流体温度範囲 | 32〜180度F |
パイプサイズについて | 4" |
周波数範囲 | 11.4〜681 Hz |
高さ | 9 67 / 100 " |
住宅資材 | ノリル |
長さ | 12 " |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 粘度 | 20 CPS |
Oリング素材 | EPDM |
出力タイプ | スケーリングされたパルス |
電源要件 | 12〜36V DC |
センサータイプ | 電磁 |
タイプ | 電磁 |
幅(Width) | 6 31 / 100 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 出力タイプ | フローレンジ | 接続サイズ | 接続タイプ | ディスプレイユニット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSE05NPT42XXXA | 4〜20mAのスケーリングされたパルス | 0.63〜38 lpm | 1 / 2 " | MNPT | ギャル。 | - | 見積依頼
| |
QSE05NPTQ9XXXA | スケーリングされたパルス | 0.63〜38 lpm | 1 / 2 " | MNPT | ギャル。 | - | 見積依頼
| |
QSE07NPT42XXXA | 4〜20mAのスケーリングされたパルス | 1.27〜76 lpm | 3 / 4 " | MNPT | ギャル。 | - | 見積依頼
| |
QSE07NPTQ9XXXA | スケーリングされたパルス | 1.27〜76 lpm | 3 / 4 " | MNPT | ギャル。 | - | 見積依頼
| |
QSE10NPT42XXXA | 4〜20mAのスケーリングされたパルス | 2.52〜151 lpm | 1" | MNPT | ギャル。 | - | 見積依頼
| |
QSE10NPTQ9XXXA | スケーリングされたパルス | 2.52〜151 lpm | 1" | MNPT | ギャル。 | - | 見積依頼
| |
QSE15NPT42XXXD | 4〜20mAのスケーリングされたパルス | 5.05〜303 lpm | 1.5 " | MNPT | ギャル。 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。