FLOMEC QSE05NPT42XXXA 電磁流量計、タービン、0.16 ~ 10 gpm 流量範囲、1/2 MNPT
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子流量計 |
正確さ | + / - 0.5% |
接続サイズ | 1 / 2 " |
接続タイプ | MNPT |
タイプを表示します。 | LCD |
ディスプレイユニット | ギャル。 |
フローマテリアル | 水、水ベースの非腐食性流体 |
フローレンジ | 0.63〜38 lpm |
フロー範囲@GPH | 9.6へ600 |
フロー範囲(GPM) | 0.16へ10 |
流体温度範囲 | 32〜180度F |
パイプサイズについて | 1 / 2 " |
周波数範囲 | 11.6〜725 Hz |
高さ | 5 13 / 100 " |
住宅資材 | ノリル |
長さ | 10.5 " |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 粘度 | 20 CPS |
Oリング素材 | EPDM |
出力タイプ | 4〜20mAのスケーリングされたパルス |
電源要件 | 12〜36V DC |
タイプ | 電磁、タービン |
幅(Width) | 6 31 / 100 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 出力タイプ | フローレンジ | 接続サイズ | 接続タイプ | ディスプレイユニット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSE05NPTQ9XXXA | スケーリングされたパルス | 0.63〜38 lpm | 1 / 2 " | MNPT | ギャル。 | - | 見積依頼
| |
QSE07NPT42XXXA | 4〜20mAのスケーリングされたパルス | 1.27〜76 lpm | 3 / 4 " | MNPT | ギャル。 | - | 見積依頼
| |
QSE07NPTQ9XXXA | スケーリングされたパルス | 1.27〜76 lpm | 3 / 4 " | MNPT | ギャル。 | - | 見積依頼
| |
QSE10NPT42XXXA | 4〜20mAのスケーリングされたパルス | 2.52〜151 lpm | 1" | MNPT | ギャル。 | - | 見積依頼
| |
QSE10NPTQ9XXXA | スケーリングされたパルス | 2.52〜151 lpm | 1" | MNPT | ギャル。 | - | 見積依頼
| |
QSE15NPT42XXXD | 4〜20mAのスケーリングされたパルス | 5.05〜303 lpm | 1.5 " | MNPT | ギャル。 | - | 見積依頼
| |
QSE15NPTQ9XXXA | スケーリングされたパルス | 5.05〜303 lpm | 1.5 " | MNPT | ギャル。 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。