VON DUPRIN 電磁ロック電源
アクセスパワーコントローラー、8トリガー
Altronix 8 トリガー アクセス パワー コントローラーは、12 つの 24 ~ 8VAC/VDC 入力を、独立して制御される XNUMX つのヒューズ保護出力に変換するために使用されます。 電磁制御ドア、ロック、電気ストライクへの電力供給に最適です。 これらには、トリガーされた出力を示す赤い LED と、トリガーされた FACP 切断を示す緑色の LED が装備されています。 スチール製とグラスファイバー製の幅広い XNUMX トリガー アクセス パワー コントローラーからお選びいただけます。
Raptor Supplies また、提供しています マルチ出力アクセスパワーコントローラー 4つのトリガー入力を制御します。
Altronix 8 トリガー アクセス パワー コントローラーは、12 つの 24 ~ 8VAC/VDC 入力を、独立して制御される XNUMX つのヒューズ保護出力に変換するために使用されます。 電磁制御ドア、ロック、電気ストライクへの電力供給に最適です。 これらには、トリガーされた出力を示す赤い LED と、トリガーされた FACP 切断を示す緑色の LED が装備されています。 スチール製とグラスファイバー製の幅広い XNUMX トリガー アクセス パワー コントローラーからお選びいただけます。
Raptor Supplies また、提供しています マルチ出力アクセスパワーコントローラー 4つのトリガー入力を制御します。
形式 | モデル | アイテム価格 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LINQ8ACMCB | ¥81,779 | |||
B | AL1024ACM220 | ¥111,890 | |||
C | eFlow4NA8D | ¥120,545 | |||
D | eFlow6NA8DV | ¥102,618 | |||
E | 最大3RHV | ¥172,404 | |||
F | eFlow4NA8V | ¥90,563 | |||
G | LINQ8ACM | ¥81,229 | |||
H | AL1012ACMCB220 | ¥125,302 | |||
I | AL1024ACMCB220 | ¥110,963 | |||
J | eFlow104NA8D | ¥106,327 | |||
K | AL400ULACMCBR | ¥104,781 | |||
L | eFlow102NA8D | ¥135,690 | |||
M | eFlow102NA8V | ¥102,618 | |||
N | eFlow104NA8 | ¥106,327 | |||
E | 最大1RHV | ¥197,818 | |||
O | eFlow6NA8 | ¥97,981 | |||
P | eFlow6NA8V | ¥102,618 | |||
Q | ACMS8 | ¥40,800 | |||
R | eFlow104NA8DV | ¥111,272 | |||
S | eFlow102NA8 | ¥135,690 | |||
T | AL600ACM220 | ¥92,461 | |||
K | AL1024ULACMR | ¥133,218 | |||
U | AL400ACM220 | ¥77,099 | |||
K | AL600ULACMR | ¥121,781 | |||
N | eFlow104NA8V | ¥111,272 |
マルチ出力アクセスパワーコントローラー、ビジュアルインジケーター付き
Altronix アクセス パワー コントローラーは、12 つの 24V ~ XNUMXV 電圧入力を、独立して制御され、ヒューズ保護され自動リセット可能な XNUMX つの出力に変換します。 これらは XNUMX つの共通電源から電力を供給され、ボードの動作とロック デバイスの両方に電力を供給し、出力は調整可能な電圧出力のためにフェールセーフ モードとフェールセキュア モードの両方で動作します。 これらの UL 認定デバイスには、トリガーされた出力と FACP (火災警報制御パネル) の切断をそれぞれ示す赤と緑の視覚インジケータ LED が付属しており、XNUMX つの出力すべてに対して、個別に選択可能な火災警報切断インターフェイス (ラッチ式または非ラッチ式) が統合されています。緊急脱出、アラーム監視、および他の補助デバイスのトリガーを可能にします。 厳しい環境に耐えられるフェノール、グラスファイバー、スチール構造のコントローラーを幅広いラインナップからお選びいただけます。
Altronix アクセス パワー コントローラーは、12 つの 24V ~ XNUMXV 電圧入力を、独立して制御され、ヒューズ保護され自動リセット可能な XNUMX つの出力に変換します。 これらは XNUMX つの共通電源から電力を供給され、ボードの動作とロック デバイスの両方に電力を供給し、出力は調整可能な電圧出力のためにフェールセーフ モードとフェールセキュア モードの両方で動作します。 これらの UL 認定デバイスには、トリガーされた出力と FACP (火災警報制御パネル) の切断をそれぞれ示す赤と緑の視覚インジケータ LED が付属しており、XNUMX つの出力すべてに対して、個別に選択可能な火災警報切断インターフェイス (ラッチ式または非ラッチ式) が統合されています。緊急脱出、アラーム監視、および他の補助デバイスのトリガーを可能にします。 厳しい環境に耐えられるフェノール、グラスファイバー、スチール構造のコントローラーを幅広いラインナップからお選びいただけます。
アクセス制御電源充電器、12 / 24VDC @ 1A
Altronix AL125UL シリーズ アクセス コントロール電源充電器は、115VAC、50 / 60Hz 入力を 2 つの個別に PTC 保護された 12VDC および 24VDC 出力に変換するために使用されます。 火災警報制御パネルとのインターフェースを必要とする用途に適しています。 内蔵充電器にはゲルまたは密閉鉛蓄電池が内蔵されており、AC 障害の場合にはスタンバイ バッテリーへの自動切り替えが容易になります。 これらの電源充電器は、0 ~ 49 ℃の温度範囲で動作できます。
Altronix AL125UL シリーズ アクセス コントロール電源充電器は、115VAC、50 / 60Hz 入力を 2 つの個別に PTC 保護された 12VDC および 24VDC 出力に変換するために使用されます。 火災警報制御パネルとのインターフェースを必要とする用途に適しています。 内蔵充電器にはゲルまたは密閉鉛蓄電池が内蔵されており、AC 障害の場合にはスタンバイ バッテリーへの自動切り替えが容易になります。 これらの電源充電器は、0 ~ 49 ℃の温度範囲で動作できます。
ALTV2416シリーズACCCTV電源
Altronix ALTV2416 シリーズ AC CCTV 電源は、ヒーター、CCTV カメラ、およびさまざまなビデオ アクセサリに電力を供給するために、24 個の融着保護された出力を通じて 28VAC または 16VAC 電圧を分配します。 耐食性を高めるグレー仕上げのスチール構造が特徴で、最大 85% (+/- 5%) の相対湿度を提供します。 これらの CE 認定電源装置には、サージ保護を提供する電源オン/オフ スイッチが装備されており、32 ~ 120 °F の範囲の温度で動作できます。これらの電磁ロック電源装置は、8.5 インチおよび 13.5 インチのエンクロージャ高さで利用できる幅広い製品からお選びいただけます。
Altronix ALTV2416 シリーズ AC CCTV 電源は、ヒーター、CCTV カメラ、およびさまざまなビデオ アクセサリに電力を供給するために、24 個の融着保護された出力を通じて 28VAC または 16VAC 電圧を分配します。 耐食性を高めるグレー仕上げのスチール構造が特徴で、最大 85% (+/- 5%) の相対湿度を提供します。 これらの CE 認定電源装置には、サージ保護を提供する電源オン/オフ スイッチが装備されており、32 ~ 120 °F の範囲の温度で動作できます。これらの電磁ロック電源装置は、8.5 インチおよび 13.5 インチのエンクロージャ高さで利用できる幅広い製品からお選びいただけます。
形式 | モデル | エンクロージャーの深さ(インチ) | エンクロージャーの高さ(インチ) | エンクロージャーの幅(インチ) | アイテム価格 | 出力数 | 出力電流 | 電圧出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ALTV2416300ULCB | ¥76,631 | ||||||||
A | ALTV2416600CB | ¥102,597 | ||||||||
A | ALTV2416ULCBX | ¥53,148 | ||||||||
A | ALTV2416ULCBI | ¥148,356 | ||||||||
B | ALTV2416600UL3 | ¥100,678 | ||||||||
B | ALTV2416600UCB3 | ¥100,678 | ||||||||
B | ALTV2416300UL3 | ¥76,631 | ||||||||
B | ALTV2416300UCB3 | ¥73,544 | ||||||||
C | ALTV2416ULI | ¥132,827 | ||||||||
D | ALTV2416600UL | ¥104,040 | ||||||||
A | ALTV2416350CB | ¥71,200 | ||||||||
B | ALTV2416ULI3 | ¥132,827 | ||||||||
B | ALTV2416ULCBX3 | ¥53,148 | ||||||||
E | ALTV2416600 | ¥102,597 | ||||||||
F | ALTV2416350 | ¥75,524 | ||||||||
A | ALTV2416300UL | ¥72,209 | ||||||||
G | ALTV2416ULX | ¥51,731 | ||||||||
A | ALTV2416600ULCB | ¥104,040 | ||||||||
B | ALTV2416ULX3 | ¥58,018 | ||||||||
H | ALTV2416 | ¥42,485 | ||||||||
I | ALTV2416CB | ¥45,441 | ||||||||
J | ALTV2416300ULM | ¥64,638 | ||||||||
I | ALTV2416300UCBM | ¥64,638 |
ALTV244シリーズ、ACCCTV電源
形式 | モデル | エンクロージャーの深さ(インチ) | エンクロージャーの高さ(インチ) | エンクロージャーの幅(インチ) | アイテム価格 | 出力数 | 出力電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ALTV244ULCB3 | ¥29,709 | |||||||
B | ALTV244 | ¥29,471 | |||||||
C | ALTV244UL | ¥30,277 | |||||||
D | ALTV244ULCB | ¥29,709 | |||||||
E | ALTV244CB | ¥26,169 | |||||||
A | ALTV244UL3 | ¥29,276 | |||||||
D | ALTV244300CB | ¥55,794 | |||||||
F | ALTV244300 | ¥55,794 | |||||||
G | ALTV244175 | ¥46,756 | |||||||
H | ALTV244175CB | ¥46,756 | |||||||
I | ALTV244175UL3 | ¥49,678 | |||||||
J | ALTV244175ULCB3 | ¥51,204 | |||||||
K | ALTV244175ULCB | ¥47,047 | |||||||
L | ALTV244175UL | ¥47,047 |
ALTV248 ACCCTV電源
形式 | モデル | エンクロージャーの深さ(インチ) | エンクロージャーの高さ(インチ) | エンクロージャーの幅(インチ) | アイテム価格 | 出力数 | 出力電流 | 電圧出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ALTV248600CB | ¥95,686 | ||||||||
B | ALTV248ULHI | ¥97,339 | ||||||||
C | ALTV248600UL3 | ¥96,084 | ||||||||
A | ALTV248600 | ¥145,303 | ||||||||
D | ALTV248600UL | ¥145,959 | ||||||||
A | ALTV248600ULCB | ¥96,084 | ||||||||
C | ALTV248600ULCB3 | ¥96,084 | ||||||||
E | ALTV248ULCB | ¥29,488 | ||||||||
F | ALTV248UL3 | ¥28,959 | ||||||||
G | ALTV248UL | ¥29,488 | ||||||||
F | ALTV248ULCB3 | ¥30,799 | ||||||||
H | ALTV248CB | ¥26,437 | ||||||||
I | ALTV248 | ¥30,483 | ||||||||
E | ALTV248300ULM | ¥57,154 | ||||||||
F | ALTV248ULMI3 | ¥85,626 | ||||||||
E | ALTV248ULCBMI | ¥85,626 | ||||||||
F | ALTV248300ULM3 | ¥57,154 | ||||||||
F | ALTV248300ULCM3 | ¥54,720 | ||||||||
E | ALTV248ULMI | ¥85,626 | ||||||||
J | ALTV248300UL3 | ¥60,426 | ||||||||
K | ALTV248175UL | ¥53,424 | ||||||||
A | ALTV248ULCBHI | ¥97,339 | ||||||||
J | ALTV248175UL3 | ¥53,424 | ||||||||
L | ALTV248300CB | ¥59,296 | ||||||||
K | ALTV248300UL | ¥60,426 |
R615DCULシリーズ、ラックマウント電源
形式 | モデル | アイテム価格 | 出力電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | R615DC8UL | ¥91,168 | |||
A | R615DC8ULCB | ¥91,168 | |||
B | R615DC416UL | ¥93,368 | |||
B | R615DC616UL | ¥98,865 | |||
B | R615DC1016 | ¥104,348 | |||
B | R615DC416ULCB | ¥93,368 | |||
B | R615DC616ULCB | ¥98,865 | |||
B | R615DC1016CB | ¥104,348 |
CCTVラックマウント電源
Altronix Vertiline CCTV ラック マウント電源装置は、16 個のヒューズ、省スペースで保護された電源出力、壁または棚に取り付けることもできるラック マウント シャーシを提供します。 これらは、温度上昇に耐えるサージ抑制機能を備えた、個別に選択可能な 24VAC または 28VAC 電源出力を備えています。 これらの UL 認定デバイスは、短絡や熱過負荷から保護し、フィルタリングおよび安定化された出力を提供して、スムーズな DC 電源を提供します。 これらは、デフォルト設定用の手動リセット スイッチを備えた照光式マスター電源切断回路ブレーカーと、ワイヤを固定するためのロックネジフランジを備えた取り外し可能な端子台を提供します。 動作温度 0 ~ 49 ℃、50 Hz および 60 Hz の入力周波数を備えたこれらの電源を幅広い製品からお選びいただけます。
Altronix Vertiline CCTV ラック マウント電源装置は、16 個のヒューズ、省スペースで保護された電源出力、壁または棚に取り付けることもできるラック マウント シャーシを提供します。 これらは、温度上昇に耐えるサージ抑制機能を備えた、個別に選択可能な 24VAC または 28VAC 電源出力を備えています。 これらの UL 認定デバイスは、短絡や熱過負荷から保護し、フィルタリングおよび安定化された出力を提供して、スムーズな DC 電源を提供します。 これらは、デフォルト設定用の手動リセット スイッチを備えた照光式マスター電源切断回路ブレーカーと、ワイヤを固定するためのロックネジフランジを備えた取り外し可能な端子台を提供します。 動作温度 0 ~ 49 ℃、50 Hz および 60 Hz の入力周波数を備えたこれらの電源を幅広い製品からお選びいただけます。
形式 | モデル | 入力周波数 | 入力電圧 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | バーティライン166D | ¥173,425 | ||||
B | バーティライン166 | ¥173,425 | ||||
B | バーティライン166C | ¥173,425 | ||||
A | バーティライン166CD | ¥173,425 |
eBridge EoC ポート レシーバー
Altronix eBridge EoC ポート レシーバーは、従来の非 PoE カメラ/デバイスの自動検出と保護を目的に設計されており、PoE 準拠フォーマットで同軸ケーブルを介してデータと電力を送信します。 これらは、UL 規格に準拠した電源によって電力供給されているだけでなく、RJ45 および自動クロスオーバー イーサネット コネクタによって接続されているため、互換性があり、過酷な環境からの保護が強化されています。 これらの受信機には LED インジケータが統合されており、データログの制御と表示が簡単になります。 摂氏 -20 度から 49 度の範囲の温度で動作できます。 スループットは、25 メートルの距離まで少なくとも 500Mbps で伝送できると評価されており、高速伝送には Cat5 ワイヤー ケーブルが必要です。
Altronix eBridge EoC ポート レシーバーは、従来の非 PoE カメラ/デバイスの自動検出と保護を目的に設計されており、PoE 準拠フォーマットで同軸ケーブルを介してデータと電力を送信します。 これらは、UL 規格に準拠した電源によって電力供給されているだけでなく、RJ45 および自動クロスオーバー イーサネット コネクタによって接続されているため、互換性があり、過酷な環境からの保護が強化されています。 これらの受信機には LED インジケータが統合されており、データログの制御と表示が簡単になります。 摂氏 -20 度から 49 度の範囲の温度で動作できます。 スループットは、25 メートルの距離まで少なくとも 500Mbps で伝送できると評価されており、高速伝送には Cat5 ワイヤー ケーブルが必要です。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | eBridge1PCR | ¥59,289 | |
B | eBridge1PCRX | ¥59,289 | |
C | eブリッジ800PCRM | ¥534,577 | |
D | eブリッジ800E | ¥497,120 | |
E | eBridge16PCRX | ¥938,701 | |
F | eブリッジ100SPR | ¥61,888 | |
G | eBridge8PCRX | ¥469,353 | |
D | eブリッジ8E | ¥459,370 | |
H | eブリッジ16PCRM | ¥938,701 | |
I | eブリッジ1PCRM | ¥59,289 | |
H | eブリッジ1600PCRM | ¥1,039,224 | |
J | eブリッジ100RM | ¥61,888 | |
K | eBridge4PCRX | ¥222,039 | |
L | eブリッジ4PCRM | ¥222,039 | |
M | eブリッジ4CR | ¥222,039 | |
L | eブリッジ400PCRM | ¥246,013 | |
C | eブリッジ8PCRM | ¥469,353 |
EoCポートトランシーバー
Altronix EoC 強化トランシーバーは、同軸ケーブルを介してデータを送信し、有効なデバイス/カメラに PoE / PoE+ 準拠形式で電力を供給するように設計されています。 これらのユニットはプラグ アンド プレイ機能を備えており、手間のかからないインストールを容易にします。 選択したモデルは、最大 60 台の PoE または PoE+ カメラ/デバイス、または XNUMX 台の Hi-PoE (XNUMXW) デバイスをサポートできます。 また、さまざまな IP プロトコルを介したリモート カメラのリセット、監視、レポートのための IP 管理機能も組み込まれています。
Altronix EoC 強化トランシーバーは、同軸ケーブルを介してデータを送信し、有効なデバイス/カメラに PoE / PoE+ 準拠形式で電力を供給するように設計されています。 これらのユニットはプラグ アンド プレイ機能を備えており、手間のかからないインストールを容易にします。 選択したモデルは、最大 60 台の PoE または PoE+ カメラ/デバイス、または XNUMX 台の Hi-PoE (XNUMXW) デバイスをサポートできます。 また、さまざまな IP プロトコルを介したリモート カメラのリセット、監視、レポートのための IP 管理機能も組み込まれています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | eブリッジ1PCT | ¥55,651 | |
B | eBridge1PCTX | ¥55,651 | |
C | eブリッジ1ST | ¥46,672 | |
D | eブリッジ200WPM | ¥119,620 | |
E | eブリッジ200WPMH | ¥121,698 | |
F | eBridge4SPT | ¥126,143 | |
G | eブリッジ100ST | ¥61,888 | |
H | eブリッジ100TM | ¥61,888 |
ReServ ビデオ監視 UPS
Altronix ReServ ビデオ監視 UPS ユニットは、カメラの同期を維持するだけでなく、停電時にカメラを実行するための緊急電源バックアップとしても使用されます。 これらのユニットは、複数の AC および DC PTC ポートの組み合わせを備えており、定格 24VAC @ 4A および 12VDC @ 2A の正弦波出力を生成します。 充電可能な鉛蓄電池またはゲル電池、内蔵充電器、および AC 障害時のスタンバイ電池への自動切り替え機能が装備されています。 LEDインジケーターと警報音で故障・トラブルをお知らせします。
Altronix ReServ ビデオ監視 UPS ユニットは、カメラの同期を維持するだけでなく、停電時にカメラを実行するための緊急電源バックアップとしても使用されます。 これらのユニットは、複数の AC および DC PTC ポートの組み合わせを備えており、定格 24VAC @ 4A および 12VDC @ 2A の正弦波出力を生成します。 充電可能な鉛蓄電池またはゲル電池、内蔵充電器、および AC 障害時のスタンバイ電池への自動切り替え機能が装備されています。 LEDインジケーターと警報音で故障・トラブルをお知らせします。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | リサーブ4WP | ¥118,690 | |
B | リサーブ3V | ¥124,254 | |
C | ReServ1WPV | ¥172,781 | |
A | ReServ4WPV | ¥145,890 | |
D | リサーブ2V | ¥81,600 | |
C | ReServ2WPV | - | 見積依頼 |
E | ReServ3WPV | - | 見積依頼 |
F | リサーブ1V | ¥97,054 |
オープンフレーム変圧器
Altronix オープンフレーム変圧器は、セキュリティ、アクセス制御、監視デバイスなどの大型電子機器に電力を供給するために使用されます。 これらの降圧変圧器は電圧を下げ、それに比例してアンペア数出力を増やします。 これらはスチール製アングル フレームの内側に取り付けられているため、端子台、レール端子、スタッド接続に簡単に取り付けることができます。 これらのオープンフレーム変圧器の幅広い製品からお選びいただけます。また、保護用のエンクロージャボックスも用意されています。
Altronix オープンフレーム変圧器は、セキュリティ、アクセス制御、監視デバイスなどの大型電子機器に電力を供給するために使用されます。 これらの降圧変圧器は電圧を下げ、それに比例してアンペア数出力を増やします。 これらはスチール製アングル フレームの内側に取り付けられているため、端子台、レール端子、スタッド接続に簡単に取り付けることができます。 これらのオープンフレーム変圧器の幅広い製品からお選びいただけます。また、保護用のエンクロージャボックスも用意されています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | T1656C | ¥44,818 | |
B | T24130CP220 | ¥17,540 | |
C | T2428175220 | ¥36,472 | |
A | T2428100C220 | ¥31,836 | |
D | T1618300K | ¥42,654 | |
A | T16100C | ¥33,381 | |
E | T12175 | ¥16,799 | |
F | T2428175C220 | ¥46,054 | |
B | T2428100CP220 | - | 見積依頼 |
G | T1618300 | ¥51,309 | |
H | T24150 | ¥19,781 | |
B | T2428100CP | ¥41,727 | |
I | T1656220 | ¥11,723 | |
J | T16175 | ¥25,886 | |
K | T16100220 | ¥15,349 | |
L | T12100 | - | 見積依頼 |
M | T28140WP | - | 見積依頼 |
N | T2428300220 | ¥61,818 | |
O | T2428100220 | ¥19,240 | |
P | T2428300E220 | ¥63,672 |
アクセス電源統合キット、16ドア
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | T2MK77F16DQ | ¥407,833 | |
B | T2MK77F16 | ¥328,254 | |
A | T2MK75F16 | ¥302,600 | |
C | T3SK75F16 | ¥556,981 | |
C | T3MK77F16 | ¥444,108 | |
C | T3MK75F16D | ¥406,454 | |
D | T3MK75F16 | ¥438,550 | |
C | T3HWK75F16 | ¥481,999 | |
A | T2MK77F16D | ¥328,254 | |
A | T2MK75F16Q | ¥373,078 | |
A | T2MK77F16Q | ¥401,728 | |
A | T2MK75F16D | ¥302,600 | |
C | T3SK75F16D | ¥554,509 | |
C | T3MK77F16D | ¥501,070 | |
E | T3MK75F16V | ¥574,290 | |
F | T3KAK33F16 | ¥490,845 | |
C | T3HWK75F16D | ¥468,890 | |
A | T2ZK7F16 | ¥299,336 | |
A | T2MK75F16DQ | ¥366,272 |
電源充電器/ボード、4 PTC
Altronix マルチ出力電源充電器は、115V AC、60 Hz 入力を 12 つの 24VDC または 2VDC、クラス 0 電源出力に変換します。 スムーズな DC 電源を供給するフィルター付きおよび電子的に調整された出力を備えており、短絡や熱過負荷から保護します。 これらのデバイスは、AC 障害時にスタンバイ バッテリーに自動的に切り替わり、密閉型、鉛酸、またはゲル タイプのバッテリー用の充電器を内蔵しています。 視覚的なリレーインジケーターが過電圧と過電流の障害を防ぎます。 これらは、フォーム C 接点を介してバッテリー残量低下を監視し、レポートまたは信号デバイスをトリガーします。 動作温度範囲が摂氏 49 度から XNUMX 度の幅広い充電器からお選びいただけます。
Altronix マルチ出力電源充電器は、115V AC、60 Hz 入力を 12 つの 24VDC または 2VDC、クラス 0 電源出力に変換します。 スムーズな DC 電源を供給するフィルター付きおよび電子的に調整された出力を備えており、短絡や熱過負荷から保護します。 これらのデバイスは、AC 障害時にスタンバイ バッテリーに自動的に切り替わり、密閉型、鉛酸、またはゲル タイプのバッテリー用の充電器を内蔵しています。 視覚的なリレーインジケーターが過電圧と過電流の障害を防ぎます。 これらは、フォーム C 接点を介してバッテリー残量低下を監視し、レポートまたは信号デバイスをトリガーします。 動作温度範囲が摂氏 49 度から XNUMX 度の幅広い充電器からお選びいただけます。
形式 | モデル | アイテム価格 | 出力数 | 電圧出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | AL1012ULXPD4CB | ¥81,806 | ||||
B | AL1024ULXPD4CB | ¥98,124 |
AL400UXシリーズ電源
Altronix AL400UX シリーズ電源は、115VAC、60Hz 入力信号を 2 つのクラス 12 定格 24 または 0VDC 電力制限出力に変換するために使用されます。 これらの電源は、電圧を監視し、障害時にアラームを鳴らす AC 障害監視機能を備えています。 これらはゲルまたは密閉型鉛蓄電池用の内蔵充電器と統合されており、熱過負荷と短絡保護を保証します。 これらの UL 認定電源は、AC 障害の場合にスタンバイ バッテリーへの自動切り替えを容易にし、49 ~ XNUMX ℃ の範囲の温度で動作できます。
Altronix AL400UX シリーズ電源は、115VAC、60Hz 入力信号を 2 つのクラス 12 定格 24 または 0VDC 電力制限出力に変換するために使用されます。 これらの電源は、電圧を監視し、障害時にアラームを鳴らす AC 障害監視機能を備えています。 これらはゲルまたは密閉型鉛蓄電池用の内蔵充電器と統合されており、熱過負荷と短絡保護を保証します。 これらの UL 認定電源は、AC 障害の場合にスタンバイ バッテリーへの自動切り替えを容易にし、49 ~ XNUMX ℃ の範囲の温度で動作できます。
形式 | モデル | エンクロージャーの深さ(インチ) | エンクロージャーの高さ(インチ) | エンクロージャーの幅(インチ) | アイテム価格 | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL400ULXB2 | ¥47,468 | |||||||
B | AL400ULPD4CB | ¥66,499 | |||||||
C | AL400ULPD8 | ¥63,101 | |||||||
D | AL400ULX | ¥60,796 | |||||||
E | AL400ULPD8CB | ¥69,916 | |||||||
B | AL400ULPD4 | ¥62,117 | |||||||
F | AL400ULXPD16 | ¥68,040 | |||||||
G | AL400ULXPD16CB | ¥72,213 |
電源充電器/ボード、単一ヒューズ出力
Altronix 電源充電器/ボードは、115VAC、60 Hz 入力を電力制限のない単一の 12VDC 電圧出力に変換します。 フェノールまたはグラスファイバー構造を採用しており、優れた電気絶縁性とフィルタリングおよび電子制御された出力を保証し、スムーズな DC 電源を実現します。 これらのボードは短絡や熱過負荷から保護し、密閉型、鉛蓄電池、またはゲルタイプのバッテリー用の充電器を内蔵しています。 AC 障害時にスタンバイ バッテリに自動的に切り替わり、バッテリ バックアップに切り替わったときに電圧降下がゼロになります。 これらの電源ボードは、動作温度範囲が摂氏 0 度から 49 度で、12VDC および 24VDC の電圧出力を備えた幅広い製品からお選びいただけます。
Altronix 電源充電器/ボードは、115VAC、60 Hz 入力を電力制限のない単一の 12VDC 電圧出力に変換します。 フェノールまたはグラスファイバー構造を採用しており、優れた電気絶縁性とフィルタリングおよび電子制御された出力を保証し、スムーズな DC 電源を実現します。 これらのボードは短絡や熱過負荷から保護し、密閉型、鉛蓄電池、またはゲルタイプのバッテリー用の充電器を内蔵しています。 AC 障害時にスタンバイ バッテリに自動的に切り替わり、バッテリ バックアップに切り替わったときに電圧降下がゼロになります。 これらの電源ボードは、動作温度範囲が摂氏 0 度から 49 度で、12VDC および 24VDC の電圧出力を備えた幅広い製品からお選びいただけます。
形式 | モデル | アイテム価格 | 長さ | 出力数 | 電圧出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL1012ULXB | ¥58,214 | ||||||
B | AL1024ULXB2 | ¥67,424 |
電源充電器、オフライン
Altronix は、115VAC、50 / 60Hz 入力を 12 または 24VDC 出力、連続供給電流に変換するオフライン電源 / 充電器を提供します。 フィルタリングされ電子的に調整された出力を提供し、AC に障害が発生購入に進む自動的にスタンバイ バッテリーに切り替わります。 これらのユニットは過負荷および短絡電流を制限でき、AC 入力と DC 出力を示す LED インジケーターと統合されています。
Altronix は、115VAC、50 / 60Hz 入力を 12 または 24VDC 出力、連続供給電流に変換するオフライン電源 / 充電器を提供します。 フィルタリングされ電子的に調整された出力を提供し、AC に障害が発生購入に進む自動的にスタンバイ バッテリーに切り替わります。 これらのユニットは過負荷および短絡電流を制限でき、AC 入力と DC 出力を示す LED インジケーターと統合されています。
電源/充電器
Altronix の電源/充電器は、入力電力信号を PTC 保護された出力に変換するように設計されています。 機械的強度と耐食性を高めるために、スチール / フェノール / グラスファイバー構造が特徴です。 内蔵充電器にはゲルまたは密閉鉛酸バッテリーが搭載されており、熱過負荷と短絡保護を提供します。 これらの電源/充電器は、0 ~ 49 ℃ の範囲の温度で動作でき、グレーとレッドの仕上げバリエーションが用意されています。
Altronix の電源/充電器は、入力電力信号を PTC 保護された出力に変換するように設計されています。 機械的強度と耐食性を高めるために、スチール / フェノール / グラスファイバー構造が特徴です。 内蔵充電器にはゲルまたは密閉鉛酸バッテリーが搭載されており、熱過負荷と短絡保護を提供します。 これらの電源/充電器は、0 ~ 49 ℃ の範囲の温度で動作でき、グレーとレッドの仕上げバリエーションが用意されています。
形式 | モデル | 長さ | エンクロージャーの深さ(インチ) | エンクロージャーの高さ(インチ) | 材料 | 出力数 | 出力電流 | サブカテゴリ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL176ULX | ¥43,828 | |||||||||
B | SMP10C24X220 | ¥127,036 | |||||||||
C | SMP10PM24P4220 | - | 見積依頼 | ||||||||
D | SMP312C | ¥26,779 | |||||||||
E | SMP3PMCTX220 | ¥51,309 | |||||||||
F | SMP3PMP4 | ¥58,418 | |||||||||
G | SMP3PMP8CB | ¥69,854 | |||||||||
E | SMP5PMCTX220 | ¥54,090 | |||||||||
H | SMP5PMP4 | ¥80,270 | |||||||||
I | SMP5PMP8CB | ¥73,872 | |||||||||
J | SMP7PMP16 | ¥86,236 | |||||||||
K | SMP7PMP4CB | ¥81,281 | |||||||||
L | AL1024ULACMCCBJ | ¥120,474 | |||||||||
L | AL400ULACMCCBJ | ¥91,491 | |||||||||
L | AL600ULACMJ | ¥102,692 | |||||||||
M | SMP10PM12P4220 | - | 見積依頼 | ||||||||
N | SMP10C12X220 | ¥73,563 | |||||||||
O | SMP10PM12P8CB220 | - | 見積依頼 | ||||||||
P | SMP10PM24P16CB220 | - | 見積依頼 | ||||||||
Q | SMP10PM24P8220 | - | 見積依頼 | ||||||||
R | SMP10PMC24X220 | ¥99,836 | |||||||||
S | SMP3ET | ¥31,836 | |||||||||
T | SMP3PMP16CB | ¥76,345 | |||||||||
G | SMP3PMP8 | ¥58,059 | |||||||||
U | SMP5E | ¥34,927 |
ミッドスパンアダプター
形式 | モデル | エンクロージャーの高さ(インチ) | エンクロージャーの幅(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | ネットウェイ1512 | ¥15,963 | |||
B | ネットウェイ3012 | ¥20,380 |
ビデオバラン/コンバイナ
形式 | モデル | 高さ | 長さ | タイプ | 電圧出力 | 幅(Width) | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ハブウェイDVIPK | ¥75,276 | 8 | ||||||
B | ハブウェイAV2 | ¥5,828 | 1 | ||||||
C | ハブウェイAVP | ¥5,828 | 1 |
詳細はこちら
- マテリアルリフト
- はかりとはかり付属品
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- ギアリング
- ロータリーポンプ
- コンジットフィッティング
- DCギアモーター
- 溶接ブランケット カーテンおよびスクリーン
- 土壌プローブ
- アスファルト試験コンパクター
- SEE ALL INDUSTRIES 検査タグ、フォークリフト検査記録
- LITTLE GIANT PUMPS TE-4-MD-HCシリーズ高腐食性薬液移送ポンプ
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC メス スプリンクラー ヘッド アダプター、ソケット x SR Fipt
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 ニップル、直径 3/8 インチ、片端ネジ付き
- MARTIN SPROCKET 3/4 インチ ドライブ 12 ポイント標準ソケット、クローム
- JUSTRITE ユニバーサル吸着剤ロール、ラミネートSMS
- REGAL Met-Floシリーズ ねじ切りタップ、ハイス、窒化物
- IMPACTO グローブライナー
- MI-T-M ChoreMaster シリーズ冷水ガソリンダイレクトドライブ高圧洗浄機
- HUMBOLDT ロードセルスタッドアクセサリ