ALTRONIX 電源/充電器
形式 | モデル | 長さ | エンクロージャーの深さ(インチ) | エンクロージャーの高さ(インチ) | 材料 | 出力数 | 出力電流 | サブカテゴリ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL175ULX2 | - | 4.5 | 15.5 | 鋼 | 2 | 1.75アンプ | 電源:ウォールマウント | 屋内ウォールマウント | ¥65,101 | |
B | SMP10PM12P4220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
C | SMP7PMP4220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥78,818 | |
D | SMP7PMP4CB | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥81,281 | |
D | SMP7PMP4CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥77,890 | |
E | SMP7PMP8CB | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥95,200 | |
E | SMP7PMP8CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥78,818 | |
F | AL125ULP | - | 3.50 | 8.50 | 鋼 | 12VDCまたは24VDC | 1A | 電源/充電器 | 電源/充電器消火器 | ¥35,572 | |
G | AL176ULX | - | 3.25 | 13.50 | 鋼 | 12VDCまたは24VDC | 1.75A | 電源/充電器 | 電源/充電器 | ¥43,828 | |
H | AL400ULXR | - | 3.25 | 13.50 | 鋼 | 12VDCまたは24VDC | 12 VDC @ 4Aまたは24VDC @ 3A | 電源/充電器 | 電源/充電器 | ¥55,235 | |
I | AL1024ULACMJ | - | 4-2/3 | 18 | 鋼 | 8 | 10アンプ | 電源:ウォールマウント | 屋内ウォールマウント | ¥120,474 | |
I | AL400ULACMCCBJ | - | 4-2/3 | 18 | 鋼 | 8 | 4または3アンペア | 電源:ウォールマウント | 屋内ウォールマウント | ¥91,491 | |
I | AL600ULACMCCBJ | - | 4-2/3 | 18 | 鋼 | 8 | 6アンプ | 電源:ウォールマウント | 屋内ウォールマウント | ¥110,117 | |
J | SMP10C12X220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥73,563 | |
K | SMP10PM12P16220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥86,236 | |
L | SMP10PM12P4CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
M | SMP7PMP16CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥84,381 | |
N | SMP10PM24P16CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
O | SMP10PM24P4220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
P | SMP10PMC12X220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥88,090 | |
Q | SMP10PMC24X220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥99,836 | |
R | SMP3CTX220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥54,400 | |
S | SMP3ET | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥31,836 | |
R | SMP3PMCTX220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥51,309 | |
T | SMP3PMP16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥76,345 | |
U | SMP5E | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥34,927 | |
V | SMP5PMP4CB | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥76,036 | |
W | SMP7CTX220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥86,854 | |
X | SMP7PMCTX220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥73,254 | |
Y | SMP7PMP16220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥84,381 | |
Z | AL176UL | - | 3.50 | 8.50 | 鋼 | 12VDCまたは24VDC | 1.75A | 電源/充電器 | 電源/充電器消火器 | ¥38,970 | |
C | SMP7PMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥76,280 | |
A1 | SMP5PMP16CB | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥68,309 | |
B1 | SMP10PM12P8CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
C1 | SMP3PMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥58,418 | |
D1 | SMP10PM12P8F220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
E1 | SMP10PM24P16220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
R | SMP10PM24P4CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
F1 | SMP10PM24P8CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
G1 | SMP312C | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥28,025 | |
H1 | SMP3PMCTX | - | 3.25 | 13.50 | 鋼 | 12VDCまたは24VDC | 2.5A | 電源/充電器 | 電源/充電器 | ¥49,219 | |
I | AL1024ULACMCCBJ | - | 4-2/3 | 18 | 鋼 | 8 | 10アンプ | 電源:ウォールマウント | 屋内ウォールマウント | ¥120,474 | |
I | AL400ULACMJ | - | 4-2/3 | 18 | 鋼 | 8 | 4または3アンペア | 電源:ウォールマウント | 屋内ウォールマウント | ¥91,491 | |
I1 | SMP10C24X220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥127,036 | |
J1 | SMP10PM24P8220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
K1 | SMP3PMP16CB | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥76,345 | |
L1 | SMP3PMP4CB | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥72,327 | |
M1 | SMP3PMP8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥58,059 | |
M1 | SMP3PMP8CB | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥69,854 | |
R | SMP5CTX220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥52,545 | |
R | SMP5PMCTX220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥54,090 | |
N1 | SMP7PMP8220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥92,418 | |
O1 | SMP10PM12P8220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥78,200 | |
P1 | SMP10PM12P16CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
J1 | SMP10C24P8220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
I | AL600ULACMJ | - | 4-2/3 | 18 | 鋼 | 8 | 6アンプ | 電源:ウォールマウント | 屋内ウォールマウント | ¥102,692 | |
I | AL1012ULACMJ | - | 4-2/3 | 18 | 鋼 | 8 | 10アンプ | 電源:ウォールマウント | 屋内ウォールマウント | ¥111,403 | |
N1 | SMP7PMP8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥80,672 | |
Q1 | SMP5PMP16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥68,309 | |
M | SMP7PMP16CB | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥101,381 | |
Y | SMP7PMP16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥86,236 |
電源/充電器
Altronix の電源/充電器は、入力電力信号を PTC 保護された出力に変換するように設計されています。 機械的強度と耐食性を高めるために、スチール / フェノール / グラスファイバー構造が特徴です。 内蔵充電器にはゲルまたは密閉鉛酸バッテリーが搭載されており、熱過負荷と短絡保護を提供します。 これらの電源/充電器は、0 ~ 49 ℃ の範囲の温度で動作でき、グレーとレッドの仕上げバリエーションが用意されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- クリティカルエリア掃除機
- 足場ステージ
- バックアップリング
- PVCヒーター/ベンダー
- レセプタクルおよびGFCIテスターのアクセサリ
- 仕上げツール
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- ドック機器
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- 溶接オーブンおよび付属品
- ASHCROFT ダイヤフラム圧力スイッチ
- INGERSOLL-RAND エアホースリールツールバランサー
- POSI LOCK 油圧ケージ
- TE-CO Tナット/スタッドキット
- BANJO FITTINGS スタビーバルブボディ
- DIXON ミニインラインルブリケーター
- PETERSEN PRODUCTS 140-4シリーズパイププラグ
- COOPER B-LINE ユニットボンディング導体
- EATON BRシリーズフィラープレート
- LINN GEAR タイプA ステンレススプロケット 80チェーン