入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電源監視2Out12Dc / 24Dc @ 1.75A |
必要なバッテリー | いいえ |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 3.25 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 13.50 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 13.00 |
終了 | グレー |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 115 VAC |
材料 | 鋼 |
出力数 | 12VDCまたは24VDC |
出力電流 | 1.75A |
サブカテゴリ | 電源/充電器 |
タイプ | 電源/充電器 |
UPC | 782239933433 |
電圧出力 | 12VDCまたは24VDC |
船の重量(kg) | 4.25 |
船高(cm) | 37.34 |
船の長さ(cm) | 33.66 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | エンクロージャーの深さ(インチ) | エンクロージャーの高さ(インチ) | 材料 | 出力数 | 出力電流 | サブカテゴリ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL125ULP | - | 3.50 | 8.50 | 鋼 | 12VDCまたは24VDC | 1A | 電源/充電器 | 電源/充電器消火器 | ¥35,572 | ||
AL176UL | - | 3.50 | 8.50 | 鋼 | 12VDCまたは24VDC | 1.75A | 電源/充電器 | 電源/充電器消火器 | ¥38,970 | ||
AL176ULB | 3.1 " | - | - | フェノールまたはグラスファイバー | 12VDCまたは24VDC | 1.75A | 電源/充電器 | 電源/充電器 | ¥21,211 | ||
AL400ULXR | - | 3.25 | 13.50 | 鋼 | 12VDCまたは24VDC | 12 VDC @ 4Aまたは24VDC @ 3A | 電源/充電器 | 電源/充電器 | ¥55,235 | ||
SMP3PMCTX | - | 3.25 | 13.50 | 鋼 | 12VDCまたは24VDC | 2.5A | 電源/充電器 | 電源/充電器 | ¥49,219 | ||
SMP5pm | 7" | - | - | フェノールまたはグラスファイバー | 12VDCまたは24VDC | 4A | 電源/充電器 | 電源/充電器ボード | ¥22,712 | ||
SMP7pm | 7" | - | - | フェノールまたはグラスファイバー | 12VDCまたは24VDC | 6A | 電源/充電器 | 電源/充電器ボード | ¥34,748 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。