ALTRONIX AL1012ULACMJ電源/充電器12vdc
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電源/充電器 |
必要なバッテリー | いいえ |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 4-2/3 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 18 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 14.5 |
終了 | グレー |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 115 VAC |
材料 | 鋼 |
出力数 | 8 |
出力電流 | 10アンプ |
サブカテゴリ | 電源:ウォールマウント |
タイプ | 屋内ウォールマウント |
電圧出力 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 9 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 44.2 |
船幅(cm) | 53.85 |
HSコード | 8504409520 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | エンクロージャーの深さ(インチ) | エンクロージャーの高さ(インチ) | 材料 | 出力数 | 出力電流 | サブカテゴリ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL125ULP | - | 3.50 | 8.50 | 鋼 | 12VDCまたは24VDC | 1A | 電源/充電器 | 電源/充電器消火器 | ¥35,572 | ||
AL176UL | - | 3.50 | 8.50 | 鋼 | 12VDCまたは24VDC | 1.75A | 電源/充電器 | 電源/充電器消火器 | ¥38,970 | ||
AL176ULB | 3.1 " | - | - | フェノールまたはグラスファイバー | 12VDCまたは24VDC | 1.75A | 電源/充電器 | 電源/充電器 | ¥21,256 | ||
AL176ULX | - | 3.25 | 13.50 | 鋼 | 12VDCまたは24VDC | 1.75A | 電源/充電器 | 電源/充電器 | ¥43,828 | ||
AL400ULXR | - | 3.25 | 13.50 | 鋼 | 12VDCまたは24VDC | 12 VDC @ 4Aまたは24VDC @ 3A | 電源/充電器 | 電源/充電器 | ¥55,235 | ||
SMP3PMCTX | - | 3.25 | 13.50 | 鋼 | 12VDCまたは24VDC | 2.5A | 電源/充電器 | 電源/充電器 | ¥49,219 | ||
SMP5pm | 7" | - | - | フェノールまたはグラスファイバー | 12VDCまたは24VDC | 4A | 電源/充電器 | 電源/充電器ボード | ¥22,712 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。