入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Power Controller4PTCトリガーにアクセスする |
必要なバッテリー | いいえ |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 3.50 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 8.50 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 7.50 |
終了 | グレー |
入力電圧 | 12〜24ボルトのACまたはDC |
材料 | 鋼 |
出力数 | 12〜24ボルトのACまたはDC |
サブカテゴリ | アクセスパワーコントローラー |
タイプ | アクセスパワーコントローラー |
UPC | 782239942022 |
電圧出力 | 12〜24ボルトのACまたはDC |
船の重量(kg) | 1.71 |
船高(cm) | 23.88 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 12.07 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | US |
A. 12VDC または 12VAC の熱容量は約 2 BTUh ですが、24VDC または 24VAC の場合は約 3 BTUh であり、システムの熱管理に役立ちます。
A. この電源コントローラーは相対湿度レベルを 85% +/- 5% に維持し、さまざまな環境条件でも安定したパフォーマンスを保証します。
A. 保管温度は-20~70℃です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。