入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Power Controller4Fusedトリガーにアクセスします |
必要なバッテリー | いいえ |
高さ | 1.25 " |
入力電圧 | 12〜24ボルトのACまたはDC |
長さ | 5.13 " |
材料 | フェノールまたはグラスファイバー |
出力数 | 12〜24ボルトのACまたはDC |
サブカテゴリ | アクセスパワーコントローラー |
タイプ | アクセスパワーコントローラー |
UPC | 782239941797 |
電圧出力 | 12〜24ボルトのACまたはDC |
幅(Width) | 3.63 " |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 18.42 |
船の長さ(cm) | 10.8 |
船幅(cm) | 5.72 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | US |
A.
A.
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。