ALTRONIX ALTV248ULMI3電源、24VAC @ 12.5A、ラインコード、灰色仕上げ
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
アイテム価格 | 電源8Fuse24Vac @ 12.5Aラインコード |
必要なバッテリー | いいえ |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 3.75 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 8.50 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 7.50 |
終了 | グレー |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 115 VAC |
材料 | 鋼 |
出力数 | 24 VAC |
出力電流 | 12.5A |
サブカテゴリ | 電源:ウォールマウント |
タイプ | CCTV AC、ウォールマウント |
電圧出力 | 24 VAC |
船の重量(kg) | 5.56 |
船高(cm) | 23.88 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 12.07 |
HSコード | 8504409530 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | エンクロージャーの深さ(インチ) | エンクロージャーの高さ(インチ) | エンクロージャーの幅(インチ) | アイテム価格 | 出力数 | 出力電流 | 電圧出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTV248 | 3.50 | 8.50 | 7.50 | 電源8ヒューズ24Vac @ 4A | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 4Aまたは28VAC @ 3.5A | 24VACまたは28VAC | ¥30,483 | ||
ALTV248175UL | 4.50 | 12.25 | 7.75 | 電源8ヒューズ24Vac @ 7A | 8 | 24 VAC @ 7Aまたは28VAC @ 6.25A | 24VACまたは28VAC | ¥53,424 | ||
ALTV248175UL3 | 4.50 | 12.25 | 7.75 | 電源8Fuse24Vac @ 7Aラインコード | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 7Aまたは28VAC @ 6.25A | 24VACまたは28VAC | ¥53,424 | ||
ALTV248175ULCB | 4.50 | 12.25 | 7.75 | 電源8PTC24Vac @ 7A | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 7Aまたは28VAC @ 6.25A | 24VACまたは28VAC | ¥50,921 | ||
ALTV248175ULCB3 | 4.50 | 12.25 | 7.75 | 電源8PTC24Vac @ 7Aラインコード | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 7Aまたは28VAC @ 6.25A | 24VACまたは28VAC | ¥50,921 | ||
ALTV248300 | 4.50 | 12.25 | 7.75 | 電源8ヒューズ24Vac @ 14A | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 14Aまたは28VAC @ 12.5A | 24VACまたは28VAC | ¥57,270 | ||
ALTV248300CB | 4.50 | 12.25 | 7.75 | 電源8PTC24Vac @ 14A | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 14Aまたは28VAC @ 12.5A | 24VACまたは28VAC | ¥59,296 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。