BUSSMANN FWP-22F シリーズ 半導体ヒューズ
形式 | モデル | ボディスタイル | 定格電流 | ヒューズサイズ/グループ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FWP-20A22F | カートリッジ | 20A | 22 x 58 mm | ¥10,118 | |
B | FWP-25A22F | カートリッジ | 25A | 22 x 58 mm | ¥10,175 | |
B | FWP-32A22F | カートリッジヒューズ | 32A | 22のミリメートル×58ミリメートル | ¥10,118 |
FWP-22Fシリーズ 半導体ヒューズ
Bussmann FWP-22F シリーズ半導体ヒューズは、敏感な電子コンポーネントを過電流状態から保護するために使用されます。 ダイオード、トランジスタ、サイリスタなどの半導体デバイスを過電流や短絡故障から保護します。 これらのヒューズは、パワー エレクトロニクス、モーター ドライブ、再生可能エネルギー システムで使用されます。 交換が簡単なカートリッジ ヒューズ本体スタイルを特徴とし、ヒューズ ホルダーを使用して取り付けて電子システムに確実に統合できます。 これらの半導体ヒューズにはクリップ終端が付属しており、電子システム内でヒューズを確実に取り付けることができます。 電子システムの過電流状態を迅速かつ正確に保護するための速断ヒューズを備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マウントされていないフラップホイール
- スクリュードライバー
- フライス加工および穴あけアクセサリ
- ビルディングオートメーション制御アクセサリ
- 水位管理
- スイッチ
- プロセス監視
- 緊急時への備え
- フードサービス機器および機器
- プラスチック
- PEERLESS ウェルホイールプーリーブロック
- SIEMENS ボルトオンサーキットブレーカ、HJD / HJXDシリーズ
- WESTWARD 溶接棒 Erni99
- VERMONT GAGE ダブルエンドトリロックハンドル
- SPEARS VALVES PVC 100PSIPIP加工フィッティング60度エルボ、ガスケットxガスケット
- EATON E30シリーズ照明
- Stafford Mfg ソリューション シリーズ、レンチ カラー キット
- HUBBELL PREMISE WIRING デュアルサイド水平リングマネージャー
- WILKERSON 修理キット
- BROWNING NSSシリーズ 鋼製仕上げボア平歯車 10ピッチ