入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電源2Out12Dcまたは24Dc @ 1.75A |
必要なバッテリー | いいえ |
高さ | 1.5 " |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 28 VAC |
長さ | 3.1 " |
材料 | フェノールまたはグラスファイバー |
出力数 | 12VDCまたは24VDC |
出力電流 | 1.75A |
サブカテゴリ | 電源/充電器 |
タイプ | 電源/充電器消火器ボード |
電圧出力 | 12VDCまたは24VDC |
幅(Width) | 5.8 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 4.45 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 出力数 | エンクロージャーの深さ(インチ) | エンクロージャーの高さ(インチ) | 出力電流 | サブカテゴリ | タイプ | 電圧出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL125UL | 12VDCまたは24VDC | 3.50 | 8.50 | 1A | 電源/充電器 | 電源/充電器消火器 | 12VDCまたは24VDC | - | ¥42,742 | ||
AL125ULB | 12VDCまたは24VDC | - | - | 1A | 電源/充電器 | 電源/充電器ボード | 12VDCまたは24VDC | 3.9 " | ¥13,506 | ||
AL125ULE | 12VDCまたは24VDC | 3.50 | 8.50 | 1A | 電源/充電器 | 電源/充電器消火器 | 12VDCまたは24VDC | - | ¥28,449 | ||
AL125ULX | 12VDCまたは24VDC | 3.25 | 13.50 | 1A | 電源/充電器 | 電源/充電器消火器 | 12VDCまたは24VDC | - | ¥89,851 | ||
AL175UL | 12VDCまたは24VDC | 3.50 | 8.50 | 1.75A | 電源/充電器 | 電源/充電器消火器 | 12VDCまたは24VDC | - | ¥44,801 | ||
AL175ULX | 12VDCまたは24VDC | 3.25 | 13.50 | 1.75A | 電源/充電器 | 電源/充電器消火器 | 12VDCまたは24VDC | - | ¥53,781 | ||
ALTV1224C4 | 24VACおよび12VDC | 3.25 | 13.50 | 24VAC @ 4Aおよび12VDC @ 2A | 電源:ウォールマウント | CCTV AC / DC、ウォールマウント | 24VACおよび12VDC | - | ¥51,726 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。