ALTRONIX アクセス制御電源充電器、12 / 24VDC @ 1A
形式 | モデル | 出力数 | エンクロージャーの深さ(インチ) | エンクロージャーの高さ(インチ) | 出力電流 | サブカテゴリ | タイプ | 電圧出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL125ULE | 12VDCまたは24VDC | 3.50 | 8.50 | 1A | 電源/充電器 | 電源/充電器消火器 | 12VDCまたは24VDC | - | ¥28,449 | |
B | AL125UL | 12VDCまたは24VDC | 3.50 | 8.50 | 1A | 電源/充電器 | 電源/充電器消火器 | 12VDCまたは24VDC | - | ¥42,831 | |
C | AL175ULX | 12VDCまたは24VDC | 3.25 | 13.50 | 1.75A | 電源/充電器 | 電源/充電器消火器 | 12VDCまたは24VDC | - | ¥53,892 | |
D | AL175UL | 12VDCまたは24VDC | 3.50 | 8.50 | 1.75A | 電源/充電器 | 電源/充電器消火器 | 12VDCまたは24VDC | - | ¥44,894 | |
E | AL175ULB | 12VDCまたは24VDC | - | - | 1.75A | 電源/充電器 | 電源/充電器消火器ボード | 12VDCまたは24VDC | 5.8 " | ¥21,256 | |
F | AL125ULX | 12VDCまたは24VDC | 3.25 | 13.50 | 1A | 電源/充電器 | 電源/充電器消火器 | 12VDCまたは24VDC | - | ¥89,851 | |
G | AL125ULB | 12VDCまたは24VDC | - | - | 1A | 電源/充電器 | 電源/充電器ボード | 12VDCまたは24VDC | 3.9 " | ¥13,506 | |
H | ALTV1224C4 | 24VACおよび12VDC | 3.25 | 13.50 | 24VAC @ 4Aおよび12VDC @ 2A | 電源:ウォールマウント | CCTV AC / DC、ウォールマウント | 24VACおよび12VDC | - | ¥51,726 |
アクセス制御電源充電器、12 / 24VDC @ 1A
Altronix AL125UL シリーズ アクセス コントロール電源充電器は、115VAC、50 / 60Hz 入力を 2 つの個別に PTC 保護された 12VDC および 24VDC 出力に変換するために使用されます。 火災警報制御パネルとのインターフェースを必要とする用途に適しています。 内蔵充電器にはゲルまたは密閉鉛蓄電池が内蔵されており、AC 障害の場合にはスタンバイ バッテリーへの自動切り替えが容易になります。 これらの電源充電器は、0 ~ 49 ℃の温度範囲で動作できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- レセプタクルおよびGFCIテスター
- 使い捨て耳栓
- エアモーター
- ベンチプロテクターとライナー
- 風速モニターアクセサリー
- 石造建築
- 閉所での作業
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- ワイヤマネジメント
- 溶接用薬品
- NORTON ABRASIVES 不織布研磨クイックチェンジディスク、TRアタッチメントシステム
- SCHNEIDER ELECTRIC 22mmモーメンタリイルミネーションプッシュボタンオペレータ
- RITTAL KL 端子箱(グランドプレートなし)
- ALLEGRO SAFETY クイックセットアップエコノミーワークテント
- WRIGHT TOOL 1インチドライブ12点標準インパクトソケット
- Harloff M シリーズ小児用カート
- ALL GEAR ソリッド編組ナイロンロープ
- PETERSEN MFG. セキュリティボラード
- DAYTON Repl ホイール、ブラック、6 インチ、2 個入り
- BLACK & DECKER スイッチ