ALTRONIX ALTV1224C4電源2out24ac 2out 12dc 4a
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
アイテム価格 | 電源2Out24Ac、2Out 12Dc 4A |
必要なバッテリー | いいえ |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 3.25 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 13.50 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 13.00 |
終了 | グレー |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 115 VAC |
材料 | 鋼 |
出力数 | 24VACおよび12VDC |
出力電流 | 24VAC @ 4Aおよび12VDC @ 2A |
サブカテゴリ | 電源:ウォールマウント |
タイプ | CCTV AC / DC、ウォールマウント |
電圧出力 | 24VACおよび12VDC |
船の重量(kg) | 6.08 |
船高(cm) | 37.34 |
船の長さ(cm) | 33.66 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 8504409520 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 出力数 | エンクロージャーの深さ(インチ) | エンクロージャーの高さ(インチ) | 出力電流 | サブカテゴリ | タイプ | 電圧出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL125UL | 12VDCまたは24VDC | 3.50 | 8.50 | 1A | 電源/充電器 | 電源/充電器消火器 | 12VDCまたは24VDC | - | ¥42,831 | ||
AL125ULB | 12VDCまたは24VDC | - | - | 1A | 電源/充電器 | 電源/充電器ボード | 12VDCまたは24VDC | 3.9 " | ¥13,506 | ||
AL125ULE | 12VDCまたは24VDC | 3.50 | 8.50 | 1A | 電源/充電器 | 電源/充電器消火器 | 12VDCまたは24VDC | - | ¥28,449 | ||
AL125ULX | 12VDCまたは24VDC | 3.25 | 13.50 | 1A | 電源/充電器 | 電源/充電器消火器 | 12VDCまたは24VDC | - | ¥89,851 | ||
AL175UL | 12VDCまたは24VDC | 3.50 | 8.50 | 1.75A | 電源/充電器 | 電源/充電器消火器 | 12VDCまたは24VDC | - | ¥44,894 | ||
AL175ULB | 12VDCまたは24VDC | - | - | 1.75A | 電源/充電器 | 電源/充電器消火器ボード | 12VDCまたは24VDC | 5.8 " | ¥21,256 | ||
AL175ULX | 12VDCまたは24VDC | 3.25 | 13.50 | 1.75A | 電源/充電器 | 電源/充電器消火器 | 12VDCまたは24VDC | - | ¥53,892 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。