EDWARDS SIGNALING 押しボタン
形式 | モデル | 連絡先の評価 | 定格電圧 | |
---|---|---|---|---|
A | 250 | - | 12/24/48VAC | 見積依頼
|
A | 255 | - | 12/24/48VAC | 見積依頼
|
B | 631 | - | 48 VAC | 見積依頼
|
B | 630 | - | 48 VAC | 見積依頼
|
C | 636 | - | 48 VAC | 見積依頼
|
D | 620ポンド | - | 6から16 VACへ | 見積依頼
|
D | 620-L | - | 6から16 VACへ | 見積依頼
|
D | 620-B | 8VAC / DC 2A、24VAC 0.67A、48VAC / DC 0.3A、24VDC 0.5A | 48 VAC / DC | 見積依頼
|
E | 59 | 12 VAC / VDC 8A、24VAC 4A、24VDC 6A、48VAC 2A、48VDC 3A | 48 V | 見積依頼
|
D | 621-B | 24VAC 0.67A、8 VAC / VDC 2A、48 VAC / VDC 0.3A、24VDC 0.5A | 48 VAC / VDC | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 棚ビン
- 回転式収納ビンアクセサリー
- 電子トルクメーター
- 複雑な不織布ホイール
- 機械発動機
- 工作機械アクセサリー
- ハンドトラック
- プッシュボタン
- シャベルタンパーと掘削ツール
- 舗装の品質
- GATES タイプSPB4リブメトリックVベルト
- WERA TOOLS トルクセットドライバーインサートビット
- SHAT-R-SHIELD U字型蛍光灯、T8
- HAM-LET オスコネクタ、ステンレス鋼コネクタ
- MARCOM サポートされている足場
- SUPCO サーモスタット制限プレナム
- BRADY 5140シリーズ、レターラベル
- HALLOWELL DuraTough クラシック シリーズ、頑丈な保管キャビネット
- DIXON フレアチューブキャップ
- SPEARS VALVES PVCプラグゲートバルブ、ソケットエンド、FKM