ALTRONIX ALTV2416ULCBX3電源16ptc24vac @ 7aラインコード
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
アイテム価格 | 電源16PTC24Vac @ 7Aラインコード |
必要なバッテリー | いいえ |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 3.25 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 13.50 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 13.00 |
終了 | グレー |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 115 VAC |
材料 | 鋼 |
出力数 | 24VACまたは28VAC |
出力電流 | 24 VAC @ 7Aまたは28VAC @ 6A |
サブカテゴリ | 電源:ウォールマウント |
タイプ | CCTV AC、ウォールマウント |
電圧出力 | 24VACまたは28VAC |
船の重量(kg) | 6.53 |
船高(cm) | 37.34 |
船の長さ(cm) | 33.66 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 8504409530 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | エンクロージャーの深さ(インチ) | エンクロージャーの高さ(インチ) | エンクロージャーの幅(インチ) | アイテム価格 | 出力数 | 出力電流 | 電圧出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTV2416 | 3.50 | 8.50 | 7.50 | 電源16ヒューズ24Vac @ 8A | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 8Aまたは28VAC @ 7A | 24VACまたは28VAC | ¥42,485 | ||
ALTV2416300UCB3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源16PTC24Vac /12.5Aラインコード | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 12.5Aまたは28VAC @ 10A | 24VACまたは28VAC | ¥73,544 | ||
ALTV2416300UCBM | 3.75 | 8.50 | 7.50 | 電源16PTC24Ac /12.5A小型エンクロージャー | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 12.5Aまたは28VAC @ 10A | 24VACまたは28VAC | ¥64,638 | ||
ALTV2416300UL | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源16ヒューズ24Vac @ 12.5A | 16 | 24 VAC @ 12.5Aまたは28VAC @ 10A | 24VACまたは28VAC | ¥72,209 | ||
ALTV2416300UL3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源16Fuse24Vac 12.5A、ラインコード | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 12.5Aまたは28VAC @ 10A | 24VACまたは28VAC | ¥76,631 | ||
ALTV2416300ULCB | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源16PTC24Vac @ 12.5A | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 12.5Aまたは28VAC @ 10A | 24VACまたは28VAC | ¥76,631 | ||
ALTV2416300ULM | 3.75 | 8.50 | 7.50 | 電源16ヒューズ24Vac @ 12.5A | 16 | 24 VAC @ 12.5Aまたは28VAC @ 10A | 24VACまたは28VAC | ¥64,638 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。