ALTRONIX ALTV2416 シリーズ AC CCTV 電源
形式 | モデル | エンクロージャーの深さ(インチ) | エンクロージャーの高さ(インチ) | エンクロージャーの幅(インチ) | アイテム価格 | 出力数 | 出力電流 | 電圧出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ALTV2416300UCB3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源16PTC24Vac /12.5Aラインコード | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 12.5Aまたは28VAC @ 10A | 24VACまたは28VAC | ¥73,544 | |
B | ALTV2416600 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源16ヒューズ24Vac @ 28A | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 28Aまたは28VAC @ 25A | 24VACまたは28VAC | ¥102,597 | |
A | ALTV2416600UL3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源16Fuse24Vac @ 25Aラインコード | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 25Aまたは28VAC @ 20A | 24VACまたは28VAC | ¥100,678 | |
A | ALTV2416600UCB3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源16PTC24Vac @ 25Aラインコード | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 25Aまたは28VAC @ 20A | 24VACまたは28VAC | ¥100,678 | |
A | ALTV2416ULX3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源16Fuse24Vac @ 7Aラインコード | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 7Aまたは28VAC @ 6A | 24VACまたは28VAC | ¥58,018 | |
C | ALTV2416ULX | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源16ヒューズ24Vac @ 7A | 16 | 24 VAC @ 7Aまたは28VAC @ 6.25A | 24VACまたは28VAC | ¥51,731 | |
A | ALTV2416ULI3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源 16 ヒューズ 24Vac @ 25A 絶縁型ライン コード | 24 VAC | 25A | 24 VAC | ¥132,827 | |
D | ALTV2416ULI | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源16ヒューズ24Vac @ 25A絶縁 | 24 VAC | 25A | 24 VAC | ¥132,827 | |
A | ALTV2416ULCBX3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源16PTC24Vac @ 7Aラインコード | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 7Aまたは28VAC @ 6A | 24VACまたは28VAC | ¥53,148 | |
E | ALTV2416ULCBX | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源16PTC24Vac @ 7A | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 7Aまたは28VAC @ 6A | 24VACまたは28VAC | ¥53,148 | |
E | ALTV2416600CB | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源16PTC24Vac @ 28A | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 28Aまたは28VAC @ 25A | 24VACまたは28VAC | ¥102,597 | |
E | ALTV2416350CB | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源16PTC24Vac @ 14A | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 14Aまたは28VAC @ 12.5A | 24VACまたは28VAC | ¥71,200 | |
A | ALTV2416300UL3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源16Fuse24Vac 12.5A、ラインコード | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 12.5Aまたは28VAC @ 10A | 24VACまたは28VAC | ¥76,631 | |
F | ALTV2416350 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源16ヒューズ24Vac @ 14A | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 14Aまたは28VAC @ 12.5A | 24VACまたは28VAC | ¥75,524 | |
E | ALTV2416300ULCB | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源16PTC24Vac @ 12.5A | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 12.5Aまたは28VAC @ 10A | 24VACまたは28VAC | ¥76,631 | |
E | ALTV2416300UL | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源16ヒューズ24Vac @ 12.5A | 16 | 24 VAC @ 12.5Aまたは28VAC @ 10A | 24VACまたは28VAC | ¥72,209 | |
E | ALTV2416ULCBI | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源 16PTC 24Vac @ 25A 絶縁 | 24 VAC | 25A | 24 VAC | ¥148,356 | |
G | ALTV2416600UL | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源16ヒューズ24Vac @ 25A | 16 | 24 VAC @ 25Aまたは28VAC @ 20A | 24VACまたは28VAC | ¥104,040 | |
E | ALTV2416600ULCB | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源16PTC24Vac @ 25A | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 25Aまたは28VAC @ 20A | 24VACまたは28VAC | ¥104,040 | |
H | ALTV2416 | 3.50 | 8.50 | 7.50 | 電源16ヒューズ24Vac @ 8A | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 8Aまたは28VAC @ 7A | 24VACまたは28VAC | ¥42,485 | |
I | ALTV2416CB | 3.50 | 8.50 | 7.50 | 電源16PTC24Vac @ 8A | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 8Aまたは28VAC @ 7A | 24VACまたは28VAC | ¥45,441 | |
J | ALTV2416300ULM | 3.75 | 8.50 | 7.50 | 電源16ヒューズ24Vac @ 12.5A | 16 | 24 VAC @ 12.5Aまたは28VAC @ 10A | 24VACまたは28VAC | ¥64,638 | |
I | ALTV2416300UCBM | 3.75 | 8.50 | 7.50 | 電源16PTC24Ac /12.5A小型エンクロージャー | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 12.5Aまたは28VAC @ 10A | 24VACまたは28VAC | ¥64,638 |
ALTV2416シリーズACCCTV電源
Altronix ALTV2416 シリーズ AC CCTV 電源は、ヒーター、CCTV カメラ、およびさまざまなビデオ アクセサリに電力を供給するために、24 個の融着保護された出力を通じて 28VAC または 16VAC 電圧を分配します。 耐食性を高めるグレー仕上げのスチール構造が特徴で、最大 85% (+/- 5%) の相対湿度を提供します。 これらの CE 認定電源装置には、サージ保護を提供する電源オン/オフ スイッチが装備されており、32 ~ 120 °F の範囲の温度で動作できます。これらの電磁ロック電源装置は、8.5 インチおよび 13.5 インチのエンクロージャ高さで利用できる幅広い製品からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 耐炎性およびアークフラッシュの帽子および帽子
- バンドネクタイ
- ギアタイ
- リザーバーアクセサリー
- 針と注射器の付属品の調剤
- 落下保護
- コンベヤー
- 冷却ファンとアクセサリ
- エルゴノミクス
- 溶接洗浄
- SCOTCH オフィステープ
- SENSIT マルチガス検知器 2ガス
- BULLARD チンストラップ
- HOFFMAN タイプ 12 モジュラー切断エンクロージャ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、2-64 Unf Lh
- BACHARACH チューブ
- DAYTON スタッカー
- BALDOR / DODGE フランジ取り付けスリーブおよびプレーンベアリング、2 ボルトフランジ
- LOUISVILLE AE2200シリーズ アルミ伸縮はしご
- GROVE GEAR GRG シリーズ、WBMQ-R スタイル、821 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機