入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電源オフライン12VDC @ 10A 115V |
必要なバッテリー | いいえ |
高さ | 2.13 " |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 115 VAC |
長さ | 8.1 " |
材料 | フェノールまたはグラスファイバー |
出力数 | 12 VDC |
出力電流 | 10A |
サブカテゴリ | 電源/充電器 |
タイプ | オフライン電源/充電器 |
電圧出力 | 12 VDC |
幅(Width) | 4.1 " |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8504409580 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 出力数 | 出力電流 | 電圧出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLS20 | 1.3 " | 電源オフライン12 / 24VDC @ 1 / .5Av 115V | 3.1 " | 12VDCまたは24VDC | 12 VDC @ 1Aまたは24VDC @ 500mA | 12VDCまたは24VDC | 2.6 " | ¥11,812 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。