入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電源8PTC12Dc /3.5Aまたは24Dc / 3A |
必要なバッテリー | いいえ |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 3.25 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 13.50 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 13.00 |
終了 | グレー |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 115 VAC |
材料 | 鋼 |
出力数 | 12VDCまたは24VDC |
出力電流 | 12 VDC @ 4Aまたは24VDC @ 3A |
サブカテゴリ | 電源/充電器 |
タイプ | マルチ出力電源/充電器 |
電圧出力 | 12VDCまたは24VDC |
船の重量(kg) | 3.92 |
船高(cm) | 37.34 |
船の長さ(cm) | 33.66 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | エンクロージャーの深さ(インチ) | エンクロージャーの高さ(インチ) | エンクロージャーの幅(インチ) | アイテム価格 | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL400ULPD4 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源4ヒューズ12Dc / 3.5Aまたは24Dc / 3A | 鋼 | マルチ出力電源/充電器 | ¥62,118 | ||
AL400ULPD4CB | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源4PTC12Dc /3.5Aまたは24Dc / 3A | 鋼 | マルチ出力電源/充電器 | ¥66,499 | ||
AL400ULPD8 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源8ヒューズ12Dc / 3.5Aまたは24Dc / 3A | 鋼 | マルチ出力電源/充電器 | ¥63,101 | ||
AL400ULX | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源12VDC @ 3.5Aまたは24VDC @ 3A | 鋼 | 電源/充電器 | ¥60,796 | ||
AL400ULXB2 | - | - | - | 電源 | フェノールまたはグラスファイバー | 電源/充電器ボード | ¥47,468 | ||
AL400ULXPD16 | 4.50 | 15.5 | 12.00 | 電源16ヒューズ12Dc / 3.5Aまたは24Dc / 3A | 鋼 | マルチ出力電源/充電器 | ¥68,040 | ||
AL400ULXPD16CB | 4.50 | 15.5 | 12.00 | 電源16PTC12Dc /3.5Aまたは24Dc / 3A | 鋼 | マルチ出力電源/充電器 | ¥72,213 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。