入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電源 |
必要なバッテリー | いいえ |
高さ | 2.7 " |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 115 VAC |
長さ | 4.6 " |
材料 | フェノールまたはグラスファイバー |
出力数 | 12VDCまたは24VDC |
出力電流 | 12 VDC @ 4Aまたは24VDC @ 3A |
サブカテゴリ | 電源/充電器 |
タイプ | 電源/充電器ボード |
電圧出力 | 12VDCまたは24VDC |
幅(Width) | 7.5 " |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 10.48 |
船の長さ(cm) | 28.96 |
船幅(cm) | 19.69 |
HSコード | 8504406018 |
原産国 | US |
A. この電源は、信頼性の高いパフォーマンスを実現するために、0 ~ 49 ℃の温度範囲で動作します。
A. はい、二重層電源冗長性を実現する発電機バックアップ システムと統合することができ、長時間にわたる停電中でも中断のない動作を保証します。
プロダクト | モデル | エンクロージャーの深さ(インチ) | エンクロージャーの高さ(インチ) | エンクロージャーの幅(インチ) | アイテム価格 | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL400ULPD4 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源4ヒューズ12Dc / 3.5Aまたは24Dc / 3A | 鋼 | マルチ出力電源/充電器 | ¥62,118 | ||
AL400ULPD4CB | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源4PTC12Dc /3.5Aまたは24Dc / 3A | 鋼 | マルチ出力電源/充電器 | ¥66,499 | ||
AL400ULPD8 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源8ヒューズ12Dc / 3.5Aまたは24Dc / 3A | 鋼 | マルチ出力電源/充電器 | ¥63,101 | ||
AL400ULPD8CB | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源8PTC12Dc /3.5Aまたは24Dc / 3A | 鋼 | マルチ出力電源/充電器 | ¥69,916 | ||
AL400ULX | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源12VDC @ 3.5Aまたは24VDC @ 3A | 鋼 | 電源/充電器 | ¥60,796 | ||
AL400ULXPD16 | 4.50 | 15.5 | 12.00 | 電源16ヒューズ12Dc / 3.5Aまたは24Dc / 3A | 鋼 | マルチ出力電源/充電器 | ¥68,040 | ||
AL400ULXPD16CB | 4.50 | 15.5 | 12.00 | 電源16PTC12Dc /3.5Aまたは24Dc / 3A | 鋼 | マルチ出力電源/充電器 | ¥72,213 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。