ALTRONIX AL400UX シリーズ電源
形式 | モデル | エンクロージャーの深さ(インチ) | エンクロージャーの高さ(インチ) | エンクロージャーの幅(インチ) | アイテム価格 | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL400ULXB2 | - | - | - | 電源 | フェノールまたはグラスファイバー | 電源/充電器ボード | ¥47,370 | |
B | AL400ULPD4CB | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源4PTC12Dc /3.5Aまたは24Dc / 3A | 鋼 | マルチ出力電源/充電器 | ¥66,499 | |
C | AL400ULPD8 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源8ヒューズ12Dc / 3.5Aまたは24Dc / 3A | 鋼 | マルチ出力電源/充電器 | ¥63,101 | |
D | AL400ULPD8CB | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源8PTC12Dc /3.5Aまたは24Dc / 3A | 鋼 | マルチ出力電源/充電器 | ¥69,916 | |
E | AL400ULX | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源12VDC @ 3.5Aまたは24VDC @ 3A | 鋼 | 電源/充電器 | ¥60,670 | |
B | AL400ULPD4 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源4ヒューズ12Dc / 3.5Aまたは24Dc / 3A | 鋼 | マルチ出力電源/充電器 | ¥62,117 | |
F | AL400ULXPD16 | 4.50 | 15.5 | 12.00 | 電源16ヒューズ12Dc / 3.5Aまたは24Dc / 3A | 鋼 | マルチ出力電源/充電器 | ¥68,040 | |
G | AL400ULXPD16CB | 4.50 | 15.5 | 12.00 | 電源16PTC12Dc /3.5Aまたは24Dc / 3A | 鋼 | マルチ出力電源/充電器 | ¥72,213 |
AL400UXシリーズ電源
Altronix AL400UX シリーズ電源は、115VAC、60Hz 入力信号を 2 つのクラス 12 定格 24 または 0VDC 電力制限出力に変換するために使用されます。 これらの電源は、電圧を監視し、障害時にアラームを鳴らす AC 障害監視機能を備えています。 これらはゲルまたは密閉型鉛蓄電池用の内蔵充電器と統合されており、熱過負荷と短絡保護を保証します。 これらの UL 認定電源は、AC 障害の場合にスタンバイ バッテリーへの自動切り替えを容易にし、49 ~ XNUMX ℃ の範囲の温度で動作できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- オイラーズと貯水池
- モバイルサービスベンチおよびキャビネットアクセサリ
- 損傷インジケータラベル
- プロテクターバー
- 接触器アクセサリー
- 遮断弁
- 仕上げツール
- クレーンと花綱設備
- 配送ラベルとアクセサリー
- 詮索好きな道具
- WEATHERHEAD ユニオン1/4インチチューブサイズ
- APOLLO VALVES 61YLFシリーズスイングチェックバルブ
- SPEARS VALVES ダブルコンテインメントTシャツCPVCスケジュール80xPVCスケジュール40クリア
- RIDGID 排水管掃除ツールセット
- DAYTON コーン
- DAYTON ロックワッシャー
- MORSE CUTTING TOOLS スパイラルポイントタップ 2088MCシリーズ
- TIMKEN メートル法 H アダプター スリーブ
- APPLETON ELECTRIC コンジットボディ
- SMC VALVES 取付ボルト