入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電源4ヒューズ24Vac @ 3.5A |
必要なバッテリー | いいえ |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 3.50 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 8.50 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 7.50 |
終了 | グレー |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 115 VAC |
材料 | 鋼 |
出力数 | 4 |
出力電流 | 24 VAC @ 3.5Aまたは28VAC @ 3A |
サブカテゴリ | 電源:ウォールマウント |
タイプ | CCTV AC、ウォールマウント |
UPC | 782239930913 |
電圧出力 | 24VACまたは28VAC |
船の重量(kg) | 3.17 |
船高(cm) | 23.88 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 8504409540 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | エンクロージャーの深さ(インチ) | エンクロージャーの高さ(インチ) | エンクロージャーの幅(インチ) | アイテム価格 | 出力数 | 出力電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTV244 | 3.50 | 8.50 | 7.50 | 電源4ヒューズ24Vac @ 4A | 4 | 24 VAC @ 4Aまたは28VAC @ 3.5A | ¥29,410 | ||
ALTV244175 | 3.75 | 8.50 | 7.50 | 電源4ヒューズ24Vac @ 7.25A | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 7.25Aまたは28VAC @ 6.25A | ¥46,756 | ||
ALTV244175CB | 3.75 | 8.50 | 7.50 | 電源4PTC24Vac @ 7.25A | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 7.25Aまたは28VAC @ 6.25A | ¥46,756 | ||
ALTV244175UL | 4.50 | 12.25 | 7.75 | 電源4ヒューズ24Vac @ 7A | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 7Aまたは28VAC @ 6.25A | ¥47,047 | ||
ALTV244175UL3 | 4.50 | 12.25 | 7.75 | 電源4PTC24Vac @ 7A | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 7Aまたは28VAC @ 6.25A | ¥49,678 | ||
ALTV244175ULCB | 4.50 | 12.25 | 7.75 | 電源4PTC24Vac @ 7A | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 7Aまたは28VAC @ 6.25A | ¥47,047 | ||
ALTV244175ULCB3 | 4.50 | 12.25 | 7.75 | 電源4PTC24Vac @ 7A | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 7Aまたは28VAC @ 6.25A | ¥51,204 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。