ALTRONIX ALTV244 シリーズ、AC CCTV 電源
形式 | モデル | エンクロージャーの深さ(インチ) | エンクロージャーの高さ(インチ) | エンクロージャーの幅(インチ) | アイテム価格 | 出力数 | 出力電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ALTV244CB | 3.50 | 8.50 | 7.50 | 電源4PTC24Vac @ 4A | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 4Aまたは28VAC @ 3.5A | ¥26,169 | |
B | ALTV244UL | 3.50 | 8.50 | 7.50 | 電源4ヒューズ24Vac @ 3.5A | 4 | 24 VAC @ 3.5Aまたは28VAC @ 3A | ¥30,277 | |
C | ALTV244UL3 | 3.50 | 8.50 | 7.50 | 電源4ヒューズ24Vac @ 3.5A | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 3.5Aまたは28VAC @ 3A | ¥29,276 | |
D | ALTV244 | 3.50 | 8.50 | 7.50 | 電源4ヒューズ24Vac @ 4A | 4 | 24 VAC @ 4Aまたは28VAC @ 3.5A | ¥29,410 | |
E | ALTV244ULCB | 3.50 | 8.50 | 7.50 | 電源4PTC24Vac @ 3.5A | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 3.5Aまたは28VAC @ 3A | ¥29,709 | |
C | ALTV244ULCB3 | 3.50 | 8.50 | 7.50 | 電源4PTC24Vac @ 3.5Aラインコード | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 3.5Aまたは28VAC @ 3A | ¥29,709 | |
F | ALTV244175 | 3.75 | 8.50 | 7.50 | 電源4ヒューズ24Vac @ 7.25A | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 7.25Aまたは28VAC @ 6.25A | ¥46,756 | |
G | ALTV244175CB | 3.75 | 8.50 | 7.50 | 電源4PTC24Vac @ 7.25A | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 7.25Aまたは28VAC @ 6.25A | ¥46,756 | |
E | ALTV244300CB | 3.75 | 8.50 | 7.50 | 電源4PTC24Vac @ 14A | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 14Aまたは28VAC @ 12.5A | ¥55,794 | |
H | ALTV244300 | 3.75 | 8.50 | 7.50 | 電源4ヒューズ24Vac @ 14A | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 14Aまたは28VAC @ 12.5A | ¥55,794 | |
I | ALTV244175ULCB | 4.50 | 12.25 | 7.75 | 電源4PTC24Vac @ 7A | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 7Aまたは28VAC @ 6.25A | ¥47,047 | |
J | ALTV244175UL | 4.50 | 12.25 | 7.75 | 電源4ヒューズ24Vac @ 7A | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 7Aまたは28VAC @ 6.25A | ¥47,047 | |
K | ALTV244175UL3 | 4.50 | 12.25 | 7.75 | 電源4PTC24Vac @ 7A | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 7Aまたは28VAC @ 6.25A | ¥49,678 | |
L | ALTV244175ULCB3 | 4.50 | 12.25 | 7.75 | 電源4PTC24Vac @ 7A | 24VACまたは28VAC | 24 VAC @ 7Aまたは28VAC @ 6.25A | ¥51,204 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 磁気バラスト
- ハンガーマウント防振装置
- 実験用トングと鉗子
- ランプチェンジャーポール
- 地下エンクロージャーカバー
- ラボ機器
- 空気圧ツール
- レンチ
- 高圧洗浄機および付属品
- カーペットツールキット
- BRADY ポータブルラベルプリンターキット、LablemarkおよびMarkWareソフトウェア
- SALSBURY INDUSTRIES メールボックス後部ローディングドア、真ちゅう
- YANKEE 406 テーパーシャンクジョバーリーマー
- FERVI はんだごて
- APPROVED VENDOR 12 "トライクローバー互換継手ガスケット
- COOPER B-LINE ネットワーク ベイ バンパー レール アダプター
- ALL MATERIAL HANDLING フック
- TIMKEN TSR形スラスト自動調心ころ軸受
- SMC VALVES シリアルインターフェースユニット
- BALDOR / DODGE IKテーパーロックブッシュ