ALTRONIX R615DC616ULCB電源16ptc6-15vdc @ 6aラック
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
アイテム価格 | 電源装置16PTC6-15 VDC @ 6Aラック |
必要なバッテリー | いいえ |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 8.50 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 3.25 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 19.13 |
終了 | ブラック |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 115 VAC |
材料 | 鋼 |
出力数 | 6-15 VDC |
出力電流 | 6A |
サブカテゴリ | 電源:ラックマウント |
タイプ | CCTV Dc、ラックマウント |
電圧出力 | 6-15 VDC |
船の重量(kg) | 7.65 |
船高(cm) | 30.23 |
船の長さ(cm) | 50.17 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | 出力電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
R615DC1016 | 電源16ヒューズ6-15VDC @ 10Aラック | 10A | ¥104,348 | |
R615DC1016CB | 電源装置16PTC6-15 VDC @ 10Aラック | 10A | ¥104,348 | |
R615DC416UL | 電源16ヒューズ6-15VDC @ 4Aラック | 4A | ¥93,368 | |
R615DC416ULCB | 電源装置16PTC6-15 VDC @ 4Aラック | 4A | ¥93,368 | |
R615DC616UL | 電源16ヒューズ6-15VDC @ 6Aラック | 6A | ¥98,865 | |
R615DC8UL | 電源8ヒューズ6-15VDC @ 4Aラック | 4A | ¥91,168 | |
R615DC8ULCB | 電源装置8PTC6-15 VDC @ 4Aラック | 4A | ¥91,168 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。