入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビデオバラン/コンバイナー |
必要なバッテリー | いいえ |
高さ | 3 / 4 " |
入力電圧 | 24VAC、28VAC、または12VDC |
長さ | 2.25 " |
出力数 | 1 |
出力電流 | 1アンペア |
サブカテゴリ | ビデオシステムコンポーネント |
タイプ | スリムライン |
電圧出力 | 24VAC、28VAC、または12VDC |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8471900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | タイプ | 電圧出力 | 幅(Width) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハブウェイAVP | 3 / 4 " | 2.25 " | スリムライン | 24VAC、28VAC、または12VDC | 1" | 1 | ¥5,828 | ||
ハブウェイDVIPK | 1" | 3 51 / 64 " | DVI | 12 VDC | 2 1 / 2 " | 8 | ¥75,276 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。