SECURITRON BPS-24-3 電源 24v ボックス エド ホワイト
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
アイテム価格 | 電源 |
必要なバッテリー | 有り |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 4 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 14 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 14 |
終了 | ホワイト |
高さ | 14 " |
入力電圧 | 120 VAC |
材料 | 金属 |
出力数 | 4 |
出力電流 | 3アンプ |
サブカテゴリ | 電源/充電器 |
タイプ | 24Vボックス |
電圧出力 | 24 VDC |
幅(Width) | 14 " |
船の重量(kg) | 7.5 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 37.34 |
船幅(cm) | 37.85 |
HSコード | 8504409510 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | エンクロージャーの深さ(インチ) | エンクロージャーの高さ(インチ) | エンクロージャーの幅(インチ) | 高さ | 出力数 | 出力電流 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPS-24-6 | 6 | 18 | 15 | 18 " | 8 | 6アンプ | 15 " | ¥282,030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。