DESTACO 650シリーズ直線アクションクランプ


フィルタ
形式モデルプランジャーねじサイズ保持力トグルロックプラス材料取付ベースプランジャーの高さプランジャー価格
A
650
5 / 8-1116000ポンド。いいえフランジ2.25 "ラウンド¥34,619
B
650-M
M1616000ポンド。いいえフランジ2.25 "ラウンド¥36,117

650シリーズ直線アクションクランプ

Destaco 650シリーズの直線アクションクランプは、強力なプッシュ/プルクランプ用に設計されており、スペースが限られているアプリケーションでワークピースを固定するために、上部ではなく側面からクランプ力を使用します。 溶接、張力装置、固定、テスト、CNC機械加工、プラスチック射出成形、組み立て、ステーキング、産業機器の軽いプレス加工などの操作中に、プランジャーをかみ合わせてワークピースを押し付け、所定の位置に保持するレバーハンドルが付属しています。 これらのクランプは、伸長位置でのロックに加えて、ハンドルを回転させて取り付け面の下に落下させ、収縮位置でロックすることもできます。 これらのユニットは、他のユニットと比較して高い負荷容量とストローク長を提供します Destaco 直線アクションクランプ(最大保持容量16000ポンド、プランジャーストローク3インチのロングストローク)。 それらは、高い衝撃強度を確保するための鍛鋼ベースとハンドルを備えており、航空宇宙、自動車、食品および包装産業でのヘビーデューティーアプリケーションに理想的です。 すべてのモデルは、クランプを作業台または平らな面に取り付けるのに役立つネジ穴のあるフランジ付きベースを備えています。 これらは Destaco クランプは、外面の腐食に耐える鋼構造で、丸いプランジャー(5 / 8-11サイズのネジ山付き)が取り付けられているため、すばやく確実に固定できます。 650シリーズ Destaco クランプは六角頭スピンドル(250203または250203-M)と互換性があり、高性能のワークホールディング、自動化、封じ込めソリューション、および最大のクランプ力を提供します。 これらのクランプは、インペリアルおよびメートル法のバリエーションで利用できます。 Raptor Supplies.
我々はまた、提供しています Destaco 610シリーズ直線アクションクランプ 便利で安全な設置のためのネジ穴付きのフランジ付きまたは真っ直ぐな取り付けベースを備えています。

あなたが使用します

これらの650シリーズ直線アクションクランプは、機能の幅広い組み合わせを提供し、溶接、引張装置、固定、テスト、CNC機械加工、プラスチック射出成形、組み立て、ステーキング、軽圧加工などの航空宇宙、自動車、および軽圧加工などのアプリケーションに最適です。食品および包装産業。

機能

  • Destaco 650シリーズの直線アクションクランプは、耐食性と耐久性のある性能を実現するために鋼構造になっています。
  • それらは、迅速かつ確実な取り付けのためのねじ穴を備えたフランジ付きベースを備えています。
  • ボーマン Destaco クランプは、最大16000 lbの荷重を処理できます。これは、あらゆるものが提供する最高の保持能力です。 Destaco 直線アクションクランプ。
  • これらのクランプは、ハンドルを回転させて取り付け面の下に落とすことにより、伸長位置と収縮位置の両方でロックします。
  • 650シリーズのクランプには、高い衝撃強度を確保するために鍛造鋼のベースとハンドルが付いています。
  • 素早く確実に固定するために、5 / 8-11サイズのネジ山を備えた丸いプランジャーが装備されています。
  • これらの650シリーズクランプは、(他の直線アクションクランプと比較して)最長のストロークを提供し、プランジャーの移動量は3インチです。
  • それらは、迅速な固定のためにインペリアルおよびメートルねじ測定のバリエーションで利用できます。

対応アクセサリー

  • Destaco 250203&250203-M:これら Destaco フルスレッドの六角レンチスピンドルは、ブランドの650シリーズ直線アクションクランプ(それぞれ650および650-M)で使用されます。 それらは腐食に耐えるために303ステンレス鋼構造を特徴とし、簡単で安全な設置を容易にするためにジャムナットを含みます。

規格と承認

  • 650シリーズ Destaco 直線動作クランプは、ISO 9001:2015およびISO 14001:2015の認証を取得しています。

インストール

650シリーズ Destaco 直線アクションクランプは、六角頭スピンドル(別売り)を使用しており、タップ穴のあるフランジ付きベースに取り付けるのに役立ちます。

よくある質問

直線アクションクランプはどのように機能しますか?

直線クランプは、直線クランプ動作を提供するためにスライドプランジャーを組み込んでいます。 プランジャーは、ワークピースを保持するために、引っ張る方向または押す方向のいずれかにロックできます。

再構築時にどのグリースを使用することをお勧めしますか Destaco クランプ?

ブランドのメカニカルクランプを取り扱うときは常に、MobilXTCなどのカップリンググリースを使用することをお勧めします。 空気圧シリンダーシールを扱うときは、MagnalubeGグリースの使用をお勧めします。

ブランドのクランプハンドルの色は何か意味がありますか?

いいえ、 Destaco クランプハンドルの色には、特筆すべき意味はありません。 ハンドルは、操作ハンドルがどこにあるか、およびワークピースをクランプ購入に進むきにどこに保持する必要があるかをオペレーターが認識できるように色分けされています。

です。 Destaco クランプセンサーは耐水性ですか?

Destaco 誘導センサーは、IP65規格に従って設計されているため、ほこり、大雨、強力な噴流からの保護を保証します。

スピンドルの他のバリエーションは何をしますか Raptor Supplies 提供?

六角頭スピンドルに加えて、 Raptor Supplies また、提供しています Destaco スイベルフットスピンドル、他に対応するラウンドボンドスピンドルとフラットチップネオプレンスピンドル Destaco クランプ。

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?