ALTRONIX 電磁ロック電源 さまざまな入力周波数を備えたさまざまな Altronix 電源、コントローラー、タイマー、リレー、ヒューズ、トランシーバーが含まれています
さまざまな入力周波数を備えたさまざまな Altronix 電源、コントローラー、タイマー、リレー、ヒューズ、トランシーバーが含まれています
eBridge EoC ポート レシーバー
Altronix eBridge EoC ポート レシーバーは、従来の非 PoE カメラ/デバイスの自動検出と保護を目的に設計されており、PoE 準拠フォーマットで同軸ケーブルを介してデータと電力を送信します。 これらは、UL 規格に準拠した電源によって電力供給されているだけでなく、RJ45 および自動クロスオーバー イーサネット コネクタによって接続されているため、互換性があり、過酷な環境からの保護が強化されています。 これらの受信機には LED インジケータが統合されており、データログの制御と表示が簡単になります。 摂氏 -20 度から 49 度の範囲の温度で動作できます。 スループットは、25 メートルの距離まで少なくとも 500Mbps で伝送できると評価されており、高速伝送には Cat5 ワイヤー ケーブルが必要です。
Altronix eBridge EoC ポート レシーバーは、従来の非 PoE カメラ/デバイスの自動検出と保護を目的に設計されており、PoE 準拠フォーマットで同軸ケーブルを介してデータと電力を送信します。 これらは、UL 規格に準拠した電源によって電力供給されているだけでなく、RJ45 および自動クロスオーバー イーサネット コネクタによって接続されているため、互換性があり、過酷な環境からの保護が強化されています。 これらの受信機には LED インジケータが統合されており、データログの制御と表示が簡単になります。 摂氏 -20 度から 49 度の範囲の温度で動作できます。 スループットは、25 メートルの距離まで少なくとも 500Mbps で伝送できると評価されており、高速伝送には Cat5 ワイヤー ケーブルが必要です。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | eブリッジ16PCRM | ¥911,509 | |
B | eブリッジ1PCRM | ¥61,200 | |
C | eブリッジ100RM | ¥49,454 | |
A | eブリッジ1600PCRM | ¥826,688 | |
D | eBridge8PCRX | ¥390,851 | |
E | eブリッジ800PCRM | ¥420,178 | |
F | eBridge4PCRX | ¥222,394 | |
G | eBridge1PCRX | ¥46,178 | |
E | eブリッジ8PCRM | ¥392,307 | |
H | eBridge16PCRX | ¥939,018 | |
I | eブリッジ4PCRM | ¥184,527 | |
J | eブリッジ4CR | ¥181,819 | |
I | eブリッジ400PCRM | ¥198,745 | |
K | eBridge1PCR | ¥48,527 | |
L | eブリッジ8E | ¥459,370 | |
L | eブリッジ800E | ¥497,120 | |
M | eブリッジ100SPR | ¥218,218 |
アクセス電源統合キット、16ドア
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | T2ZK7F16 | ¥299,336 | |
B | T3SK75F16D | ¥554,509 | |
B | T3MK77F16D | ¥501,070 | |
B | T3MK77F16 | ¥444,108 | |
B | T3HWK75F16D | ¥468,890 | |
A | T2MK77F16DQ | ¥407,833 | |
A | T2MK75F16Q | ¥373,078 | |
A | T2MK75F16D | ¥302,600 | |
A | T2MK75F16 | ¥302,600 | |
B | T3SK75F16 | ¥556,981 | |
B | T3HWK75F16 | ¥481,999 | |
C | T3MK75F16V | ¥574,290 | |
B | T3MK75F16D | ¥406,454 | |
D | T2MK77F16 | ¥328,254 | |
A | T2MK75F16DQ | ¥366,272 | |
E | T3MK75F16 | ¥438,550 | |
F | T3KAK33F16 | ¥490,845 | |
A | T2MK77F16D | ¥328,254 | |
A | T2MK77F16Q | ¥401,728 |
電源充電器/ボード、4 PTC
Altronix マルチ出力電源充電器は、115V AC、60 Hz 入力を 12 つの 24VDC または 2VDC、クラス 0 電源出力に変換します。 スムーズな DC 電源を供給するフィルター付きおよび電子的に調整された出力を備えており、短絡や熱過負荷から保護します。 これらのデバイスは、AC 障害時にスタンバイ バッテリーに自動的に切り替わり、密閉型、鉛酸、またはゲル タイプのバッテリー用の充電器を内蔵しています。 視覚的なリレーインジケーターが過電圧と過電流の障害を防ぎます。 これらは、フォーム C 接点を介してバッテリー残量低下を監視し、レポートまたは信号デバイスをトリガーします。 動作温度範囲が摂氏 49 度から XNUMX 度の幅広い充電器からお選びいただけます。
Altronix マルチ出力電源充電器は、115V AC、60 Hz 入力を 12 つの 24VDC または 2VDC、クラス 0 電源出力に変換します。 スムーズな DC 電源を供給するフィルター付きおよび電子的に調整された出力を備えており、短絡や熱過負荷から保護します。 これらのデバイスは、AC 障害時にスタンバイ バッテリーに自動的に切り替わり、密閉型、鉛酸、またはゲル タイプのバッテリー用の充電器を内蔵しています。 視覚的なリレーインジケーターが過電圧と過電流の障害を防ぎます。 これらは、フォーム C 接点を介してバッテリー残量低下を監視し、レポートまたは信号デバイスをトリガーします。 動作温度範囲が摂氏 49 度から XNUMX 度の幅広い充電器からお選びいただけます。
形式 | モデル | アイテム価格 | 出力数 | 電圧出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | AL1012ULXPD4CB | ¥81,806 | ||||
B | AL1024ULXPD4CB | ¥98,124 |
オフライン電源/充電器、115VAC、60Hz
Altronix オフライン電源/充電器は、セキュリティ システムやアクセス制御など、追加の電力を必要とするアプリケーション向けに設計されています。 これらの電源/充電器は、機械的強度と耐食性を高めるフェノール/グラスファイバー構造を特徴としています。 ゲルまたは密閉型鉛蓄電池用の充電器が内蔵されており、熱過負荷と短絡保護を提供します。 これらの電源装置/充電器は、最大 85% (+/- 5%) の相対湿度に対応します。
Altronix オフライン電源/充電器は、セキュリティ システムやアクセス制御など、追加の電力を必要とするアプリケーション向けに設計されています。 これらの電源/充電器は、機械的強度と耐食性を高めるフェノール/グラスファイバー構造を特徴としています。 ゲルまたは密閉型鉛蓄電池用の充電器が内蔵されており、熱過負荷と短絡保護を提供します。 これらの電源装置/充電器は、最大 85% (+/- 5%) の相対湿度に対応します。
CCTV電源、16個のヒューズ付き出力、12 / 24VDC @ 4A
Altronix CCTV 電源は、12 または 24VDC 電圧を供給し、16 個のヒューズ付きまたは PTC 保護された出力を通じて分配され、ヒーター、CCTV カメラ、ビデオ アクセサリに電力を供給します。 カメラの同期を維持し、AC 入力と DC 出力を示す LED インジケーターが装備されています。 これらの電源は最大 85% (+/- 5%) の相対湿度を提供し、0 ~ 49 ℃ の範囲の温度で動作できます。
Altronix CCTV 電源は、12 または 24VDC 電圧を供給し、16 個のヒューズ付きまたは PTC 保護された出力を通じて分配され、ヒーター、CCTV カメラ、ビデオ アクセサリに電力を供給します。 カメラの同期を維持し、AC 入力と DC 出力を示す LED インジケーターが装備されています。 これらの電源は最大 85% (+/- 5%) の相対湿度を提供し、0 ~ 49 ℃ の範囲の温度で動作できます。
形式 | モデル | アイテム価格 | 出力電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | ALTV1224DC1 | ¥52,268 | |||
A | ALTV1224DC2 | ¥55,228 |
PoEミッドスパン、8または16ポート
Altronix NetWay ミッドスパンは、PoE および PoE+ 準拠のカメラ/エッジ デバイスに電力を供給し、データを渡します。 これらのユニットは、レガシーの非 PoE カメラの自動検出と保護も提供します。 これらのミッドスパンには、省スペースの 8 インチ ラック マウント シャーシに 16 ポートまたは 19 ポートがあり、ラックやシェルフへの取り付けが簡単です。 これらは、ユーザーの利便性を高める簡単なプラグ アンド プレイのインストールと、ポートのステータスを伝える LED インジケーターを備えています。
Altronix NetWay ミッドスパンは、PoE および PoE+ 準拠のカメラ/エッジ デバイスに電力を供給し、データを渡します。 これらのユニットは、レガシーの非 PoE カメラの自動検出と保護も提供します。 これらのミッドスパンには、省スペースの 8 インチ ラック マウント シャーシに 16 ポートまたは 19 ポートがあり、ラックやシェルフへの取り付けが簡単です。 これらは、ユーザーの利便性を高める簡単なプラグ アンド プレイのインストールと、ポートのステータスを伝える LED インジケーターを備えています。
電源を備えた配電モジュールにアクセスする
電源/充電器を備えた Altronix アクセス配電モジュールは、アクセス制御システムおよびアクセサリへの電力供給、設置、修理に使用されます。 これらのマルチ出力電源は、フェールセキュア モードとフェールセーフ モードの両方で動作し、電圧出力を調整できます。 これらのコントローラーは熱過負荷と短絡保護を提供し、内蔵充電器にゲルまたは密閉鉛酸バッテリーを収容できます。 最大 85% (+/- 5%) の相対湿度を実現し、12 インチおよび 13 インチのエンクロージャ幅で利用可能です。
電源/充電器を備えた Altronix アクセス配電モジュールは、アクセス制御システムおよびアクセサリへの電力供給、設置、修理に使用されます。 これらのマルチ出力電源は、フェールセキュア モードとフェールセーフ モードの両方で動作し、電圧出力を調整できます。 これらのコントローラーは熱過負荷と短絡保護を提供し、内蔵充電器にゲルまたは密閉鉛酸バッテリーを収容できます。 最大 85% (+/- 5%) の相対湿度を実現し、12 インチおよび 13 インチのエンクロージャ幅で利用可能です。
形式 | モデル | 終了 | アイテム価格 | 出力数 | 電圧出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL1024ULM | ¥98,170 | |||||
B | AL1012ULM | ¥85,274 | |||||
C | AL1024ULMR | ¥99,613 |
電源充電器/ボード、単一ヒューズ出力
Altronix 電源充電器/ボードは、115VAC、60 Hz 入力を電力制限のない単一の 12VDC 電圧出力に変換します。 フェノールまたはグラスファイバー構造を採用しており、優れた電気絶縁性とフィルタリングおよび電子制御された出力を保証し、スムーズな DC 電源を実現します。 これらのボードは短絡や熱過負荷から保護し、密閉型、鉛蓄電池、またはゲルタイプのバッテリー用の充電器を内蔵しています。 AC 障害時にスタンバイ バッテリに自動的に切り替わり、バッテリ バックアップに切り替わったときに電圧降下がゼロになります。 これらの電源ボードは、動作温度範囲が摂氏 0 度から 49 度で、12VDC および 24VDC の電圧出力を備えた幅広い製品からお選びいただけます。
Altronix 電源充電器/ボードは、115VAC、60 Hz 入力を電力制限のない単一の 12VDC 電圧出力に変換します。 フェノールまたはグラスファイバー構造を採用しており、優れた電気絶縁性とフィルタリングおよび電子制御された出力を保証し、スムーズな DC 電源を実現します。 これらのボードは短絡や熱過負荷から保護し、密閉型、鉛蓄電池、またはゲルタイプのバッテリー用の充電器を内蔵しています。 AC 障害時にスタンバイ バッテリに自動的に切り替わり、バッテリ バックアップに切り替わったときに電圧降下がゼロになります。 これらの電源ボードは、動作温度範囲が摂氏 0 度から 49 度で、12VDC および 24VDC の電圧出力を備えた幅広い製品からお選びいただけます。
形式 | モデル | アイテム価格 | 長さ | 出力数 | 電圧出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL1012ULXB | ¥58,093 | ||||||
B | AL1024ULXB2 | ¥67,283 |
サイレンドライバー、6 / 12VDC、フェノール/グラスファイバー
Altronix サイレン ドライバーは、電流容量が制限された警報パネルとともに使用されます。 これらのサイレン ドライバは、非常に低い消費電流でありながら高出力を実現する安定したチャネル動作または叫び声を発するチャネル動作を特徴としています。 最大 85% (+/- 5%) の相対湿度を提供し、-13 ~ 131 °F の範囲の温度で動作できます。これらのサイレン ドライバーは、高い機械的強度と耐食性を実現するフェノール / グラスファイバー構造を特徴としており、以下の環境で入手可能です。長さは1.75インチと2.75インチ。
Altronix サイレン ドライバーは、電流容量が制限された警報パネルとともに使用されます。 これらのサイレン ドライバは、非常に低い消費電流でありながら高出力を実現する安定したチャネル動作または叫び声を発するチャネル動作を特徴としています。 最大 85% (+/- 5%) の相対湿度を提供し、-13 ~ 131 °F の範囲の温度で動作できます。これらのサイレン ドライバーは、高い機械的強度と耐食性を実現するフェノール / グラスファイバー構造を特徴としており、以下の環境で入手可能です。長さは1.75インチと2.75インチ。
IP Over Coaxレシーバー、16チャネルタイプ
Altronix eBridge IP over Coax レシーバーは、同軸ケーブルを介してデータと電力を送信し、既存のレガシー同軸を利用することで、アナログから IP デバイスまたはカメラへのシステム アップグレードを容易にします。 新しいネットワーク ケーブルを敷設する際の労力とコストが不要になり、500 メートルを超える電力とデータの伝送が可能になります。 さらに、これらの CE 承認および UL リスト取得済みの受信機は、メガピクセル、HD1080 および HD720 カメラと連携して、産業環境でのネットワーク リンク距離を延長し、配備された CCTV 同軸ケーブルを空港、病院、学校、カジノのデジタル ネットワークにアップグレードします。 これらは、過酷な環境での互換性と追加保護のための RJ45 タイプのイーサネット接続と、デバイスの適切なポイントツーポイント機能を示す LED インジケータを備えています。 さらに、これらの C-Tick 準拠デバイスにはタイプ 16 チャネルが装備されているため、16 つのシステム上に 25 台のカメラを搭載でき、長距離にわたって最大 14 Mbps のスループットを実現できます。 動作温度範囲が華氏 122 度から華氏 1 度の幅広いデバイスからお選びいただけます。16 および XNUMX 出力のバリエーションが用意されています。
Altronix eBridge IP over Coax レシーバーは、同軸ケーブルを介してデータと電力を送信し、既存のレガシー同軸を利用することで、アナログから IP デバイスまたはカメラへのシステム アップグレードを容易にします。 新しいネットワーク ケーブルを敷設する際の労力とコストが不要になり、500 メートルを超える電力とデータの伝送が可能になります。 さらに、これらの CE 承認および UL リスト取得済みの受信機は、メガピクセル、HD1080 および HD720 カメラと連携して、産業環境でのネットワーク リンク距離を延長し、配備された CCTV 同軸ケーブルを空港、病院、学校、カジノのデジタル ネットワークにアップグレードします。 これらは、過酷な環境での互換性と追加保護のための RJ45 タイプのイーサネット接続と、デバイスの適切なポイントツーポイント機能を示す LED インジケータを備えています。 さらに、これらの C-Tick 準拠デバイスにはタイプ 16 チャネルが装備されているため、16 つのシステム上に 25 台のカメラを搭載でき、長距離にわたって最大 14 Mbps のスループットを実現できます。 動作温度範囲が華氏 122 度から華氏 1 度の幅広いデバイスからお選びいただけます。16 および XNUMX 出力のバリエーションが用意されています。
リニア電源/充電器
Altronix のリニア電源/充電器は、低電圧 AC 入力を 12VDC または 24VDC 出力に変換するように設計されています。 フィルタリングされ、電子的に調整された出力を提供します。 これらのユニットは、過負荷および短絡電流を制限して、熱過負荷および短絡保護を提供します。 密閉型鉛蓄電池またはゲル電池用の充電器が内蔵されています。 これらのユニットには、AC 入力と DC 出力を示す LED インジケータが統合されています。
Altronix のリニア電源/充電器は、低電圧 AC 入力を 12VDC または 24VDC 出力に変換するように設計されています。 フィルタリングされ、電子的に調整された出力を提供します。 これらのユニットは、過負荷および短絡電流を制限して、熱過負荷および短絡保護を提供します。 密閉型鉛蓄電池またはゲル電池用の充電器が内蔵されています。 これらのユニットには、AC 入力と DC 出力を示す LED インジケータが統合されています。
5.593インチのエンクロージャーの深さを備えた屋外電源
Altronix WayPoint 屋外電源は、クラス 2 定格の PTC 保護された電力制限された 24 つの出力を介して、パワー ヒーター、CCTV カメラ、その他のビデオ アクセサリに電圧を分配します。 環境への影響を軽減するためにグラスファイバー強化ポリエステル構造を採用しており、適切なポイントツーポイント機能を実現する個別の電力出力 LED インジケーターを備えています。 これらの電源には、負荷を転送するための照光式マスター電源スイッチがさらに装備されており、28VDC および XNUMXVAC 電圧出力で使用できます。
Altronix WayPoint 屋外電源は、クラス 2 定格の PTC 保護された電力制限された 24 つの出力を介して、パワー ヒーター、CCTV カメラ、その他のビデオ アクセサリに電圧を分配します。 環境への影響を軽減するためにグラスファイバー強化ポリエステル構造を採用しており、適切なポイントツーポイント機能を実現する個別の電力出力 LED インジケーターを備えています。 これらの電源には、負荷を転送するための照光式マスター電源スイッチがさらに装備されており、28VDC および XNUMXVAC 電圧出力で使用できます。
形式 | モデル | 入力周波数 | 入力電圧 | アイテム価格 | 出力数 | 出力電流 | 電圧出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ウェイポイント307A | ¥93,767 | |||||||
B | ウェイポイント5 | ¥71,417 |
アクセス制御電源充電器、12 / 24VDC @ 1A
Altronix AL125UL シリーズ アクセス コントロール電源充電器は、115VAC、50 / 60Hz 入力を 2 つの個別に PTC 保護された 12VDC および 24VDC 出力に変換するために使用されます。 火災警報制御パネルとのインターフェースを必要とする用途に適しています。 内蔵充電器にはゲルまたは密閉鉛蓄電池が内蔵されており、AC 障害の場合にはスタンバイ バッテリーへの自動切り替えが容易になります。 これらの電源充電器は、0 ~ 49 ℃の温度範囲で動作できます。
Altronix AL125UL シリーズ アクセス コントロール電源充電器は、115VAC、50 / 60Hz 入力を 2 つの個別に PTC 保護された 12VDC および 24VDC 出力に変換するために使用されます。 火災警報制御パネルとのインターフェースを必要とする用途に適しています。 内蔵充電器にはゲルまたは密閉鉛蓄電池が内蔵されており、AC 障害の場合にはスタンバイ バッテリーへの自動切り替えが容易になります。 これらの電源充電器は、0 ~ 49 ℃の温度範囲で動作できます。
CCTV電源、1つのヒューズ付きおよび3つのPTC出力
Altronix は、CCTV カメラ、ヒーター、ビデオ アクセサリに 4 つの保護された出力を介して電力を供給する電源ユニットを提供しています。 これらの CCTV 電源には、リセット可能な過電流保護を提供するために PTC 保護された 2 つのクラス 4 定格電力制限出力が付属しています。 これらのユニットは、屋外使用向けの NEMA XNUMX 定格エンクロージャを備えています。 これらのユニットには、簡単な手動リセットで回路ブレーカーを切断する照光式マスター電源機能が統合されています。
Altronix は、CCTV カメラ、ヒーター、ビデオ アクセサリに 4 つの保護された出力を介して電力を供給する電源ユニットを提供しています。 これらの CCTV 電源には、リセット可能な過電流保護を提供するために PTC 保護された 2 つのクラス 4 定格電力制限出力が付属しています。 これらのユニットは、屋外使用向けの NEMA XNUMX 定格エンクロージャを備えています。 これらのユニットには、簡単な手動リセットで回路ブレーカーを切断する照光式マスター電源機能が統合されています。
形式 | モデル | アイテム価格 | 出力電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | WPTV244175UL | ¥64,872 | |||
B | WPTV244300UL | ¥73,182 |
電源/充電器
Altronix の電源/充電器は、入力電力信号を PTC 保護された出力に変換するように設計されています。 機械的強度と耐食性を高めるために、スチール / フェノール / グラスファイバー構造が特徴です。 内蔵充電器にはゲルまたは密閉鉛酸バッテリーが搭載されており、熱過負荷と短絡保護を提供します。 これらの電源/充電器は、0 ~ 49 ℃ の範囲の温度で動作でき、グレーとレッドの仕上げバリエーションが用意されています。
Altronix の電源/充電器は、入力電力信号を PTC 保護された出力に変換するように設計されています。 機械的強度と耐食性を高めるために、スチール / フェノール / グラスファイバー構造が特徴です。 内蔵充電器にはゲルまたは密閉鉛酸バッテリーが搭載されており、熱過負荷と短絡保護を提供します。 これらの電源/充電器は、0 ~ 49 ℃ の範囲の温度で動作でき、グレーとレッドの仕上げバリエーションが用意されています。
形式 | モデル | 長さ | エンクロージャーの深さ(インチ) | エンクロージャーの高さ(インチ) | 材料 | 出力数 | 出力電流 | サブカテゴリ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL175ULX2 | ¥65,101 | |||||||||
B | SMP10PM12P4220 | - | 見積依頼 | ||||||||
C | SMP7PMP4220 | ¥78,818 | |||||||||
D | SMP7PMP4CB | ¥81,281 | |||||||||
D | SMP7PMP4CB220 | ¥77,890 | |||||||||
E | SMP7PMP8CB | ¥95,200 | |||||||||
E | SMP7PMP8CB220 | ¥78,818 | |||||||||
F | AL125ULP | ¥35,572 | |||||||||
G | AL176ULX | ¥43,828 | |||||||||
H | AL400ULXR | ¥55,235 | |||||||||
I | AL1024ULACMJ | ¥120,474 | |||||||||
I | AL400ULACMCCBJ | ¥91,491 | |||||||||
I | AL600ULACMCCBJ | ¥110,117 | |||||||||
J | SMP10C12X220 | ¥73,563 | |||||||||
K | SMP10PM12P16220 | ¥86,236 | |||||||||
L | SMP10PM12P4CB220 | - | 見積依頼 | ||||||||
M | SMP7PMP16CB220 | ¥84,381 | |||||||||
N | SMP10PM24P16CB220 | - | 見積依頼 | ||||||||
O | SMP10PM24P4220 | - | 見積依頼 | ||||||||
P | SMP10PMC12X220 | ¥88,090 | |||||||||
Q | SMP10PMC24X220 | ¥99,836 | |||||||||
R | SMP3CTX220 | ¥54,400 | |||||||||
S | SMP3ET | ¥31,836 | |||||||||
R | SMP3PMCTX220 | ¥51,309 | |||||||||
T | SMP3PMP16 | ¥76,345 |
敏感なリレーモジュール
Altronix 高感度リレー モジュールは、スイッチング アプリケーションを処理する際の連続運転に最適です。 これらは、湿気や高温に耐えるフェノール素材、またはグラスファイバー構造を備えており、電気絶縁性と耐薬品性を備えています。 これらのモジュールは、摂氏 -25 度から摂氏 55 度の範囲の温度で動作し、幅 1.9 インチおよび 2.75 インチの幅広い製品からお選びいただけます。
Altronix 高感度リレー モジュールは、スイッチング アプリケーションを処理する際の連続運転に最適です。 これらは、湿気や高温に耐えるフェノール素材、またはグラスファイバー構造を備えており、電気絶縁性と耐薬品性を備えています。 これらのモジュールは、摂氏 -25 度から摂氏 55 度の範囲の温度で動作し、幅 1.9 インチおよび 2.75 インチの幅広い製品からお選びいただけます。
Utpトランシーバーハブマウントキット
形式 | モデル | 入力周波数 | 入力電圧 | アイテム価格 | 出力電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ハブウェイ82D | ¥178,908 | |||||
B | ハブウェイ83DS | ¥198,723 | |||||
A | ハブウェイ83DI | ¥226,231 | |||||
C | ハブウェイ163DI | ¥451,919 | |||||
A | ハブウェイ82DI | ¥217,510 | |||||
C | ハブウェイ162DI | ¥414,302 | |||||
A | ハブウェイ82CD | ¥178,908 | |||||
B | ハブウェイ82CDS | ¥186,439 | |||||
A | ハブウェイ83CD | ¥207,695 |
ビデオバラン/コンバイナー
Altronic ビデオ バラン / コンバイナーは、ビデオ、データ、電力を 24VAC 固定または PTZ 屋内 / 屋外カメラに送信するために使用される UL 規格認定のアクセサリです。 これらのユニットは、24VAC カメラで使用するための HubWay および HubSat UTP トランシーバー ハブと互換性があります。 これらのユニットには、ユニットの動作ステータスを知らせる緑色の電源 LED インジケータが備えられています。 プラスチック製で、華氏 32 度から 120 度までの温度に対応できます。
Altronic ビデオ バラン / コンバイナーは、ビデオ、データ、電力を 24VAC 固定または PTZ 屋内 / 屋外カメラに送信するために使用される UL 規格認定のアクセサリです。 これらのユニットは、24VAC カメラで使用するための HubWay および HubSat UTP トランシーバー ハブと互換性があります。 これらのユニットには、ユニットの動作ステータスを知らせる緑色の電源 LED インジケータが備えられています。 プラスチック製で、華氏 32 度から 120 度までの温度に対応できます。
リニア電源
Altronix リニア電源/充電器は、アクセス制御およびセキュリティ アプリケーションに最適です。 115VAC、50 / 60Hz 入力を 12VDC、2.5A、フィルタリングおよび電子制御された出力に変換します。 これらの電源/充電器は、AC 障害の場合にスタンバイ バッテリへの自動切り替えを容易にし、0 ~ 49 ℃ の範囲の温度で動作できます。内蔵の充電器はゲルまたは密閉型鉛蓄電池を保管し、熱過負荷と短絡保護を保証します。 エンクロージャの高さは 12 インチと 15.5 インチのバリエーションがあります。
Altronix リニア電源/充電器は、アクセス制御およびセキュリティ アプリケーションに最適です。 115VAC、50 / 60Hz 入力を 12VDC、2.5A、フィルタリングおよび電子制御された出力に変換します。 これらの電源/充電器は、AC 障害の場合にスタンバイ バッテリへの自動切り替えを容易にし、0 ~ 49 ℃ の範囲の温度で動作できます。内蔵の充電器はゲルまたは密閉型鉛蓄電池を保管し、熱過負荷と短絡保護を保証します。 エンクロージャの高さは 12 インチと 15.5 インチのバリエーションがあります。
電源/エクステンダー、60Hz入力周波数
Altronix NAC パワー エクステンダ/サプライは、コスト効率が高く、電圧調整された、通知アプライアンスや回路拡張用のリモート パワー エクステンダであり、システム アクセサリをサポートするための補助電源を提供します。 露出した表面の酸化を軽減するスチール構造が特徴で、24V ボルトの火災警報制御パネル (FACP) に接続できます。 これらの CE 認定エクステンダーには 2 線式同期モードがあり、音声通知アプライアンス (ホーン) と視覚通知アプライアンス (ストロボ) を同時に消音または非アクティブ化できます。 さらに、電気部品や信号回路への損傷を防ぐための地絡検出機能も備えており、トラブルメモリは断続的なループ問題の特定に役立ちます。 これらの電源装置は、優れた熱伝導と、外部のトラブル信号連携のための共通のトラブル入力または出力を実現するために、密閉型の鉛蓄電池またはゲル タイプのバックアップ バッテリーを使用します。 これらの LED インジケータは、通電中にオン/オフになり、6、8、および 10A の出力電流定格で利用できます。
Altronix NAC パワー エクステンダ/サプライは、コスト効率が高く、電圧調整された、通知アプライアンスや回路拡張用のリモート パワー エクステンダであり、システム アクセサリをサポートするための補助電源を提供します。 露出した表面の酸化を軽減するスチール構造が特徴で、24V ボルトの火災警報制御パネル (FACP) に接続できます。 これらの CE 認定エクステンダーには 2 線式同期モードがあり、音声通知アプライアンス (ホーン) と視覚通知アプライアンス (ストロボ) を同時に消音または非アクティブ化できます。 さらに、電気部品や信号回路への損傷を防ぐための地絡検出機能も備えており、トラブルメモリは断続的なループ問題の特定に役立ちます。 これらの電源装置は、優れた熱伝導と、外部のトラブル信号連携のための共通のトラブル入力または出力を実現するために、密閉型の鉛蓄電池またはゲル タイプのバックアップ バッテリーを使用します。 これらの LED インジケータは、通電中にオン/オフになり、6、8、および 10A の出力電流定格で利用できます。
形式 | モデル | エンクロージャーの深さ(インチ) | エンクロージャーの高さ(インチ) | エンクロージャーの幅(インチ) | アイテム価格 | 出力数 | 出力電流 | 電圧出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL1002ウラダ | ¥159,468 | ||||||||
B | AL1042ウラダ | ¥168,006 | ||||||||
C | AL1002ウラダジ | ¥161,249 | ||||||||
C | AL802ウラダジ | ¥143,403 |
配電モジュール
Altronix 配電モジュールは、電磁ロックへの電力供給と電磁ドア ロックの取り付け/修理に使用されます。 機械的強度と露出した表面の耐腐食性を高めるために、スチール / フェノール / グラスファイバー構造が特徴です。 これらの配電モジュールには、AC 入力と DC 出力を示す LED インジケータが統合されています。 最大 85% (+/- 5%) の相対湿度を提供し、0 ~ 49 ℃ の範囲の温度で動作できます。
Altronix 配電モジュールは、電磁ロックへの電力供給と電磁ドア ロックの取り付け/修理に使用されます。 機械的強度と露出した表面の耐腐食性を高めるために、スチール / フェノール / グラスファイバー構造が特徴です。 これらの配電モジュールには、AC 入力と DC 出力を示す LED インジケータが統合されています。 最大 85% (+/- 5%) の相対湿度を提供し、0 ~ 49 ℃ の範囲の温度で動作できます。
詳細はこちら
- マテリアルリフト
- はかりとはかり付属品
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- ギアリング
- ロータリーポンプ
- コンジットフィッティング
- DCギアモーター
- 溶接ブランケット カーテンおよびスクリーン
- 土壌プローブ
- アスファルト試験コンパクター
- SEE ALL INDUSTRIES 検査タグ、フォークリフト検査記録
- LITTLE GIANT PUMPS TE-4-MD-HCシリーズ高腐食性薬液移送ポンプ
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC メス スプリンクラー ヘッド アダプター、ソケット x SR Fipt
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 ニップル、直径 3/8 インチ、片端ネジ付き
- MARTIN SPROCKET 3/4 インチ ドライブ 12 ポイント標準ソケット、クローム
- JUSTRITE ユニバーサル吸着剤ロール、ラミネートSMS
- REGAL Met-Floシリーズ ねじ切りタップ、ハイス、窒化物
- IMPACTO グローブライナー
- MI-T-M ChoreMaster シリーズ冷水ガソリンダイレクトドライブ高圧洗浄機
- HUMBOLDT ロードセルスタッドアクセサリ