入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電源16Out12Dcまたは24Dc @ 6A |
必要なバッテリー | いいえ |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 3.25 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 13.50 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 13.00 |
終了 | グレー |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 115 VAC |
材料 | 鋼 |
出力数 | 12VDCまたは24VDC |
出力電流 | 6A |
サブカテゴリ | 電源:ウォールマウント |
タイプ | CCTV DC、ウォールマウント |
電圧出力 | 12VDCまたは24VDC |
船の重量(kg) | 3.92 |
船高(cm) | 37.34 |
船の長さ(cm) | 33.66 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 8504409520 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 出力電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ALTV1224DC1 | 電源16Out12Dcまたは24Dc @ 4A | 4A | ¥52,268 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。