ALTRONIX CCTV 電源、16 ヒューズ付き出力、12 / 24VDC @ 4A
形式 | モデル | アイテム価格 | 出力電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | ALTV1224DC1 | 電源16Out12Dcまたは24Dc @ 4A | 4A | ¥52,268 | |
A | ALTV1224DC2 | 電源16Out12Dcまたは24Dc @ 6A | 6A | ¥55,228 |
CCTV電源、16個のヒューズ付き出力、12 / 24VDC @ 4A
Altronix CCTV 電源は、12 または 24VDC 電圧を供給し、16 個のヒューズ付きまたは PTC 保護された出力を通じて分配され、ヒーター、CCTV カメラ、ビデオ アクセサリに電力を供給します。 カメラの同期を維持し、AC 入力と DC 出力を示す LED インジケーターが装備されています。 これらの電源は最大 85% (+/- 5%) の相対湿度を提供し、0 ~ 49 ℃ の範囲の温度で動作できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハロゲンランプと電球
- ポータブルバンドソー
- ブーツライナー
- ペイントタンクホース
- ランプ
- A / C冷凍
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- 熊手と栽培ツール
- フローリング
- NEWSTRIPE ステンシル
- HOSE MASTER 計装グレードホースアセンブリ
- SCHAEFER ミストキット ポリエチレン 黒
- PARKER ブランキングプラグ
- BATTERY DOCTOR ケーブルタイ
- APPROVED VENDOR トライクローバー互換のキャップスタイルレデューサー
- HOFFMAN Proline G2 シリーズ取り付けブラケット キット
- ANVIL 傾斜トレイ
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 レデューシング ワイ、ソケット x ソケット x ソケット
- REED INSTRUMENTS デジタル騒音計キット