HOSE MASTER 計装グレードのホース アセンブリ
形式 | モデル | 直径 | 動的最小曲げ半径(インチ) | 長さ | 最大使用圧力@ 70 F | 静的最小曲げ半径(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | G050TXTG120 | 1 / 2 " | 5.7 | 12 " | 2600 | 1.6 | ¥62,256 | |
A | G050TXTG240 | 1 / 2 " | 5.7 | 24 " | 2600 | 1.6 | ¥73,055 | |
A | G025TXTG240 | 1 / 4 " | 5.0 | 24 " | 4600 | 1.1 | ¥54,064 | |
A | G025TXTG120 | 1 / 4 " | 5.0 | 12 " | 4600 | 1.1 | ¥48,598 | |
A | G037TXTG120 | 3 / 8 " | 5.5 | 12 " | 3800 | 1.4 | ¥57,857 | |
A | G037TXTG240 | 3 / 8 " | 5.5 | 24 " | 3800 | 1.4 | ¥66,117 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンビネーションデバイスの配線
- 電磁弁マニホールド
- メガホン
- トレイラー
- 収納トレイ
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- 作業服
- 圧力および温度制御バルブ
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- 池の通気
- TORK SPST電子タイマー
- BUCKHORN INC バルクコンテナ蓋
- GENERAL ELECTRIC Spectraシリーズ、SRPGタイプサーキットブレーカ定格プラグ
- ALEMITE 長方形タンク、300ガロン
- TRICO ドラムトップパッド
- EATON NRX シリーズ トリップ インジケータ
- FEIN POWER TOOLS 振動サンドペーパー
- GATES 標準 V ベルト、4L セクション
- MORSE CUTTING TOOLS ろう付けバイト 4190シリーズ
- SMC VALVES Ncx2シリーズ ガイド付シリンダ