入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Nac パワー エクステンダー 10A Sync 864,9Th |
必要なバッテリー | いいえ |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 4.50 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 15.5 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 12.00 |
終了 | レッド |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 115 VAC |
材料 | 鋼 |
出力数 | 24VDCまたは12VDC |
出力電流 | 10A |
サブカテゴリ | パワーエクステンダー |
タイプ | ナックパワーエクステンダー |
電圧出力 | 24 VDC |
船の重量(kg) | 5 |
船高(cm) | 34.29 |
船の長さ(cm) | 41.66 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8504406018 |
原産国 | US |
A. 動作温度範囲は 0 ~ 49 ℃です。
A.
A. 31BTUhまでの熱に耐えられます。
モデル | エンクロージャーの深さ(インチ) | エンクロージャーの高さ(インチ) | エンクロージャーの幅(インチ) | アイテム価格 | 出力数 | 出力電流 | 電圧出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL1002ウラダジ | 4.63 | 18 | 14.50 | Nac Power Extender 10A Sync 864,9Th、大型エンクロージャー | 24 VDC | 10A | 24 VDC | ¥161,249 | |
AL1042ウラダ | 4.63 | 18 | 14.50 | Nac パワーエクステンダー 10A 4Out Sync 864,9Th | 24VDCまたは12VDC | 10A | 24 VDC | ¥168,006 | |
AL802ウラダジ | 4.63 | 18 | 14.50 | Nac Power Extender 8A Sync4クラスA、864,9番目の大 | 24VDCまたは12VDC | 8A | 24VDCまたは12VDC | ¥143,403 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。